カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(15)
- 十川ゴム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wsr5z-10」の検索結果

パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
パスカラート PA2106(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
グラウトホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から5日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途セメントミルク注入用最高使用圧力(MPa)3材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒使用流体セメントミルク外被構造平滑使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50