カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)4日以内出荷から8日以内出荷
和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。
厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
ロングツタワンDKMEW(ケイミュー)当日出荷から10日以内出荷
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。アルミ窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。
セット内容取付ビス6本と取扱説明書材質アルミニウム幅(mm)30
ロングツタワンD エンドキャップKMEW(ケイミュー)4日以内出荷から6日以内出荷
用途ロングツタワンD用部材です。セット内容左右各1個、留め付けビス2本材質AES樹脂
ツタワンDⅡKMEW(ケイミュー)当日出荷
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚材質AES樹脂寸法(mm)60×25×32
タフモック(プラスチック木材)KMEW(ケイミュー)欠品中
軽量で耐久性が高い部材です。釘位置目安マークで施工性を、雨水排出溝で防水性をアップしました。木材と同等の加工・釘止め性能。シングルカッターで簡単に切断できます。
材質ハイインパクトポリスチレン(ポリスチレンにゴムを添加、発泡したもの)
カラーベスト コロニアル遮熱グラッサKMEW(ケイミュー)4日以内出荷から11日以内出荷
屋根の美しさと環境への配慮をひとつに。太陽熱を反射するグラッサ。
厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート(遮熱)使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4認定番号(不燃材料)NM-2093働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40出隅KMEW(ケイミュー)4日以内出荷から6日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
グランネクスト/カラーベスト 棟包KMEW(ケイミュー)4日以内出荷から7日以内出荷
材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)長さ(mm)1820関連資料(0.59MB)
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り50本体KMEW(ケイミュー)6日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板長さ(mm)3030関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
太陽光パネル支持金具(棟側セット)KMEW(ケイミュー)17日以内出荷
グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
太陽光パネル支持金具(中間セット)KMEW(ケイミュー)17日以内出荷
グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
金属サイディングはる一番施工部材 開口部捨て水切りKMEW(ケイミュー)5日以内出荷から6日以内出荷
金属サイディングはる一番 施工部材
材質フッ素塗装GLめっき鋼板関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)定尺(mm)3030
グランネクスト/カラーベスト 谷板(大)KMEW(ケイミュー)4日以内出荷から7日以内出荷
材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)長さ(mm)1829関連資料(0.59MB)
金属サイディングはる一番施工部材 スターターKMEW(ケイミュー)4日以内出荷
金属サイディングはる一番 横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板色ブラック関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)定尺(mm)3030
フリーリッジ用片流れ用エンドキャップセット(換気棟との取合せ部材)KMEW(ケイミュー)4日以内出荷から17日以内出荷
フリーリッジと換気棟の取合用部材です。
材質エンドキャップ:塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)、捨板:塗装GLメッキ鋼板0.35mm厚(全色共通ブラック)梱包内容エンドキャップ×2、捨板×2関連資料(3.12MB)
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40本体KMEW(ケイミュー)4日以内出荷から6日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板長さ(mm)3030関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)