カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • ALPSystems
  • フジクラ(3)
  • 日本綿棒(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • 精工技研(2)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「neoclean-f」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEOCLEAN-E ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-E ペンタイプ

    ALPSystems
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
    仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーナー ALPSystems

    クリーナー

    ALPSystems
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOCLEAN-M ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-M ペンタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    芯数12、24仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOCLEAN-E 交換カートリッジ ALPSystems

    NEOCLEAN-E 交換カートリッジ

    ALPSystems
    22,980税込25,278
    1セット(3個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLETOP-S リールタイプ ALPSystems

    CLETOP-S リールタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
    仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLETOP-S 交換カートリッジ ALPSystems

    CLETOP-S 交換カートリッジ

    ALPSystems
    18,980税込20,878
    1セット(6個)
    当日出荷
    Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブルカテゴリ