カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 光ファイバーケーブル(5)
絞り込み
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
シース色
  • シース色カラー(3)
ブランド
  • ALPSystems
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • エレコム(5)
  • RS PRO(29)
  • 日東工業(2)
  • ダイヤトレンド(53)
  • POFC(6)
  • サンワサプライ(44)
  • エイム(1)
  • エイム電子(8)
  • brembo(11)
  • Canon(11)
  • StarTech.com(26)
  • イスカル(26)
  • サンドビック(16)
  • タンガロイ(13)
  • 三菱マテリアル(32)
  • 京セラ(32)
  • 住友電工ハードメタル(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-lc」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    30日以内出荷
    2芯ファイバ。各種コネクタ付き。1M~50Mまでの在庫ラインナップ。即日出荷可能です!。RoHS対応。クリップ装着でデュアルも可能
    色橙寸法シース外皮:2.0×4.0全長(m)5材質(シース)PVCコネクタ研磨:PC許容曲げ半径(mm)30被覆外径(mm)芯線:0.9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア径(μm)62.5クラッド径(μm)125
  • 変換プラグ ALPSystems

    変換プラグ

    ALPSystems
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷
    異なる形状のコネクタへ変換するプラグ
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSC (メス) / LC (オス)
  • 光ケーブル ALPSystems

    光ケーブル

    ALPSystems
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    32日以内出荷
    24心まで対応可能。各種LC、SC、その他コネクタ付き。コード集合型ケーブルは複数のコードを束ねて1本にまとめたケーブルです。フロア間やラック間などの配線で利用します。鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。
    寸法(長さ)分岐長:0.5コード分岐長:0.5モード【伝搬】シングルモードRoHS指令(10物質対応)対応
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
"sc-lc" ALPSystems 【通販モノタロウ】