カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Gigastone
- モノタロウ(1)
- Hisense(ハイセンス)(3)
- j5 create(3)
- JTT(4)
- LINDY(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- Philips(2)
- StarTech.com(23)
- Vodaview(2)
- YouZipper(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- イチネンTASCO(1)
- エスエスエーサービス(3)
- エレコム(14)
- カシムラ(3)
- サンワサプライ(11)
- サンワダイレクト(4)
- ホーリック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hdmi 10cm」の検索結果
特価

27インチ ディスプレイ ノングレア
Gigastone¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷超極細フレームでマルチディスプレイにしてもフレームが気にならない設計。 178度の超高視野角、高品質IPSパネル採用でどの角度から見ても色鮮やかで鮮明。 フルHD1920×1080高画質対応、リアルな色彩を美しいまま再現します。 リフレッシュレート75Hzで滑らかな映像。映画やゲームにも最適。 フリッカーフリー対応、長時間の使用でも目が疲れにくい。ブルーライト軽減、目がチカチカしにくくお仕事の利用にもピッタリ。 VESA規格(10cm×10cm)モニターアームに接続も可能です。質量(kg)5電源AC100~240V 50/60Hz表面処理ノングレア寸法(cm)61.8×47.56×23.994(スタンド込)コントラスト比1000:1解像度1920×1080(Full HD)視野角水平178垂直178応答速度14ms(Overdrive5ms)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型(フルHD対応フレームレスワイド液晶)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
23.8インチ ディスプレイ ノングレア
Gigastone¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷超極細フレームでマルチディスプレイにしてもフレームが気にならない設計。 178度の超高視野角、高品質IPSパネル採用でどの角度から見ても色鮮やかで鮮明。 フルHD1920×1080高画質対応、リアルな色彩を美しいまま再現します。 リフレッシュレート75Hzで滑らかな映像。映画やゲームにも最適。 フリッカーフリー対応、長時間の使用でも目が疲れにくい。ブルーライト軽減、目がチカチカしにくくお仕事の利用にもピッタリ。 VESA規格(10cm×10cm)モニターアームに接続も可能です。質量(kg)3.45電源AC100~240V 50/60Hz表面処理ノングレア寸法(cm)53.9×39.4×20.99(スタンド込)コントラスト比1000:1解像度1920×1080(Full HD)視野角水平178垂直178応答速度14ms(Overdrive5ms)入力端子HDMI×2、DP×1スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型(フルHD対応フレームレスワイド液晶)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250