カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- マイクロSDカード(1)
- SDカード(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 8GB(1)
- 16GB(1)
- 32GB(1)
- 64GB(1)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(2)
SDスピードクラス
- CLASS10(2)
ブランド
- Gigastone
- キオクシア(KIOXIA)(11)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- Team(チーム)(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
- サンマックス(1)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
「kioxia exceria」の検索結果

microSD カード
Gigastone(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85