カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
- Gigastone
- EPSON(6)
- MAZDA(マツダ)(27)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- NTB(23)
- NTN(エヌティーエヌ)(26)
- Wera(10)
- エスコ(203)
- サンコー(三甲)(7)
- スバル(7)
- タカショー(18)
- ツヨロン(藤井電工)(6)
- トヨタ(22)
- ニッサン(30)
- ホンダ(64)
- ミツビシ(10)
- 三菱ふそう(530)
- 三菱電機(71)
- 古川紙工(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「llh」の検索結果
特価
関連キーワード

C10クラス マイクロSDカード 2枚セット
Gigastone(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(2枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10
C10クラス マイクロSDカード 5枚セット
Gigastone¥9,298~税込¥10,228~1セット(5枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10
A1V30クラス microSDカード
Gigastone¥5,798税込¥6,3781個当日出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5適合機器microSDXC対応機器カードmicroSDXC保証期間5年動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6アプリケーションパフォーマンスクラスA1
C10クラス マイクロSDカード 10枚セット
Gigastone(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(10枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10
microSDXCカード 256GB UHS-I U1 Class10 スペック FullHD写真対応
Gigastone¥20,098税込¥22,1081台翌日出荷256GB。UHS-I。U1。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSD。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。HD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン仕様スピード:C10 U1容量(GB)256
SDXCカード 64GB Class10 UHS-I U1 A1 V30
Gigastone¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷64GB。class10。SDXC。V30。U3。UHS-I。A1。アプリケーションパフォーマンス(A1スペック)。4K。Full HD。最大読み取り速度100MB/s。カードの安全装置あり。大切なデータを上書きしないようにロックできる。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。SDカードの特徴。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。Full HD写真対応。fullHD撮影対応。日本国内サポート。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン。ドローン撮影対応。スマートフォンやタブレットでのスムーズなアプリケーション使用に互換性の高いA1グレード仕様●環境自己主張マーク:なし
100Hz 24インチ Full HD対応フレームレス ワイド液晶モニター
Gigastone¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷広視野角で3辺フレームレスワイド液晶モニターです。様々な角度から見ても色や輝度の変化が少なく、色鮮やかな映像が特徴のIPSパネル採用。フルHDの高画質、リアルな色彩を美しいまま再現します。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。出力2W×2Wの内蔵スピーカーを搭載。質量(kg)3.5電源(V)AC100-24050/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.5×394×209..9コントラスト比1300:1(標準)900:1(最小)解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms (標準)1 OD(MPRT)接続端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2+2W動作温度(℃)0~40(保存温度-20~+60)色(本体)ブラック出入力端子出力:Φ3.5 Audio Jack×1、入力:Φ3.5 Audio Jack×1アスペクト比16:9モニターサイズ24インチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター
Gigastone¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷広視野角178°で3辺フレームレスのスタイリッシュウルトラスリム設計。マルチディスプレイの際にもモニター同士のフレームが気にならずスッキリ。メリハリの利いた鮮明な映像は圧倒的なコントラストと黒の再現性が魅力で映画鑑賞等にもおすすめ。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。※内蔵スピーカーがございません。外付けスピーカーをご用意ください。付属品AC電源コード、HDMIケーブル、台座、取扱説明書質量(kg)2.61電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493.36×387.46×170.37コントラスト比1000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms(Overdrive 5ms)接続端子HDMI×1、VGA×1動作温度(℃)0~40(保管時:-20~+60)アスペクト比16:9モニターサイズ21.48型パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
100Hz 27インチ Full HD対応フレームレス ワイド液晶モニター
Gigastone¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷スタイリッシュな3辺フレームレスのウルトラスリムデザイン、27インチモニターです。新世代IPSカラフルスクリーンを使用し、16.7M以上の色を体験し、あらゆる種類の素晴らしい色を鮮やかに表現します。178°の広視野角によりどの角度からみても鮮明で繊細が映像を楽しめます。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用しています。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色光フィルター機能により、目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験を提供できます。質量(kg)4.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)611.9×476.6×239.9コントラスト比1300:1(標準)900:1(最小)解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms (標準)1 OD(MPRT)接続端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2+2W動作温度(℃)0~40(保存温度-20~+60)出入力端子出力:Φ3.5 Audio Jack×1、入力:Φ3.5 Audio Jack×1アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター
Gigastone¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷広視野角で3辺フレームレスのワイド液晶モニターです。様々な角度から見ても色や輝度の変化が少なく、色鮮やかな映像が特徴のIPSパネル採用。フルHDの高画質、リアルな色彩を美しいまま再現します。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。※内蔵スピーカーがございません。外付けスピーカーをご用意ください。付属品AC電源コード、HDMIケーブル、台座、取扱説明書質量(kg)2.61電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493.4×387.5×170.4コントラスト比1000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms(Overdrive 5ms)接続端子HDMI×1、VGA×1動作温度(℃)0~40(保管時:-20~+60)アスペクト比16:9モニターサイズ21.48型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
MLC搭載 microSDXCカード 64GB U3 V30
Gigastone¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷64GB。U3。V30。UHS-I。最大読み取り速度100MB/s。MLCチップ搭載。書込み回数に強い。ドラレコ&監視カメラなどの長時間使用の端末に最適。ドライブレコーダー向けMicroSD。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心2年保証。microSD。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。4K写真対応。switch動作確認済。fullHD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。GoPro動作確認済。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン仕様●環境自己主張マーク:なし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら