カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • マイクロSDHC(1)
    • マイクロSDXC(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 256GB(5)
SDスピードクラス
  • CLASS10(3)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(2)
  • UHS-I U3(3)
ビデオスピードクラス
  • V30(3)
ブランド
  • Gigastone
  • SanDisk(サンディスク)(14)
  • TRANSCEND(トランセンド)(9)
  • エレコム(5)
  • キオクシア(KIOXIA)(5)
  • Team(チーム)(1)
  • ARCHISS(2)
  • サンマックス(1)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • サンディスク(1)
  • 塚本無線(19)
  • NEC(17)
  • 東進電機工業(15)
  • ELPA(10)
  • サンワサプライ(10)
  • Dynabook(10)
  • 水鏡(10)
  • i-PRO(10)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsd 256」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • microSD カード Gigastone

    microSD カード

    Gigastone(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
    寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
  • microSDXCカード 256GB UHS-I U1 A1 Gigastone

    microSDXCカード 256GB UHS-I U1 A1

    Gigastone
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    256GB。UHS-I。U3。A1。V30。アプリケーションパフォーマンス(A1スペック)。最大読み取り速度100MB/s。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSDの特徴。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。4K写真対応。4K撮影対応。switch動作確認済。ドローン撮影対応。日本国内サポート。スマートフォンやタブレットでのスムーズなアプリケーション使用に互換性の高いA1グレード。アンドロイドスマホ対応。GoPro動作確認済。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン
    仕様●環境自己主張マーク:なし容量(GB)256UHSスピードクラスUHS-I U1 A1
  • microSDXCカード 256GB UHS-I U1 Class10 スペック FullHD写真対応 Gigastone

    microSDXCカード 256GB UHS-I U1 Class10 スペック FullHD写真対応

    Gigastone
    20,098税込22,108
    1台
    翌日出荷
    256GB。UHS-I。U1。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSD。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。HD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン
    仕様スピード:C10 U1容量(GB)256
  • V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】 Gigastone

    V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】

    Gigastone(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット Gigastone

    A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット

    Gigastone
    29,980税込32,978
    1セット(2枚)
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット Gigastone

    V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット

    Gigastone
    39,980税込43,978
    1セット(2枚)
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30