カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- マイクロSDHC(1)
- SDHC(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 8GB(1)
- 16GB(1)
- 32GB(1)
- 64GB(1)
SDスピードクラス
- CLASS10(2)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(2)
ブランド
- Gigastone
- プリンストン(1)
- SanDisk(サンディスク)(7)
- キオクシア(KIOXIA)(2)
- HIDISC(1)
- サンディスク(1)
- エレコム(4)
- Raspberry Pi(1)
- Dynabook(21)
- NEC(14)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- サードウェーブ(4)
- MouseComputer(2)
- Acer(エイサー)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- VAIO(1)
- サンマックス(1)
「microsd express」の検索結果

microSD カード
Gigastone(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85