カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Gigastone
  • TRANSCEND(トランセンド)(6)
  • セルスター(4)
  • Team(チーム)(2)
  • SanDisk(サンディスク)(2)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ユピテル(1)
  • グリーンハウス(1)
  • ARCHISS(1)
  • キオクシア(KIOXIA)(1)
  • IROAD(1)
  • サンマックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlc microsd」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10倍高耐久MLC マイクロSDカード Gigastone

    10倍高耐久MLC マイクロSDカード

    Gigastone
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
    付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
  • A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード Gigastone

    A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード

    Gigastone(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • microSD高耐久  UHS-I/class10 Gigastone

    microSD高耐久 UHS-I/class10

    Gigastone(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。
    用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1
  • microSD カード Gigastone

    microSD カード

    Gigastone(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
    寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
  • SDカード Gigastone

    SDカード

    Gigastone(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SDスピードクラスCLASS10
  • MLC搭載 microSDXCカード 64GB U3 V30 Gigastone

    MLC搭載 microSDXCカード 64GB U3 V30

    Gigastone
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    64GB。U3。V30。UHS-I。最大読み取り速度100MB/s。MLCチップ搭載。書込み回数に強い。ドラレコ&監視カメラなどの長時間使用の端末に最適。ドライブレコーダー向けMicroSD。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心2年保証。microSD。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。4K写真対応。switch動作確認済。fullHD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。GoPro動作確認済。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン
    仕様●環境自己主張マーク:なし