カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Gigastone
- Argos Technologies Inc(65)
- SKC(環境測定)(58)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(35)
- KITACO(29)
- Phenomenex(22)
- Ducati Energia(17)
- RS PRO(13)
- トレード(13)
- GEORGIN(13)
- SPARKFUN(10)
- Anker(アンカー)(9)
- Jabra(8)
- タンガロイ(7)
- 三菱ふそう(7)
- ロジクール(6)
- LG(6)
- StarTech.com(6)
- プリンストン(5)
- ホンダ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rgi」の検索結果
特価

有線ゲーミングマウス 3200 DPI
Gigastone¥2,098税込¥2,3081台5日以内出荷【最適な精度】 Pixart ゲーム エンジン センサー、最大 3200 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【高い耐久性】1000万回以上のクリック、50万回のスクロールの寿命。 耐久性のあるソフト編組ケーブルが付属しています。 【理想的なスペック】 7つのゲームモード、256KBのオンボードメモリ、1000Hzのポーリングレート、10gの加速度、30ipsのトラッキング速度、4000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。仕様RGB:調整可能色ブラック質量(g)185.97接続方式有線分解能(dpi)3200寸法(cm)15.8×12.4×4.7メモリー256KBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
有線ゲーミング マウス 12000 DPI
Gigastone¥3,398税込¥3,7381台6日以内出荷【高度な精度】 Pixart BC-3332A ゲーム エンジン センサー、最大 12000 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えた15ゾーンのRGBアニメーション。 【高い耐久性】5000万回以上のクリック、50万回のスクロール、300km (186マイル) のマウス走行距離の寿命。 横滑りや摩擦を軽減するメタル X’Glide Armor Bootマウスフィートを装備。 【最高級スペック】7つのゲームモード、512KBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、35gの加速度、250ipsのトラッキングスピード、8000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。仕様RGB:調整可能色ブラック質量(g)200接続方式有線分解能(dpi)12000寸法(cm)17.8×16×6.7メモリー512KBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応