カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- マイクロSDHC(1)
- マイクロSDXC(1)
- SDXC(7)
絞り込み
ストレージ容量
- 256GB(7)
SDスピードクラス
- CLASS10(5)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(3)
- UHS-I U3(4)
ビデオスピードクラス
- V10(1)
- V30(3)
ブランド
- Gigastone
- TRANSCEND(トランセンド)(18)
- SanDisk(サンディスク)(17)
- キオクシア(KIOXIA)(8)
- Team(チーム)(1)
- ARCHISS(2)
- サンマックス(1)
- エレコム(5)
- 塚本無線(18)
- NEC(17)
- EPSON(14)
- マザーツール(11)
- サンワサプライ(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
- Dell Technologies(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「sd 256」の検索結果
特価

microSD カード
Gigastone(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
microSDXCカード 256GB UHS-I U1 A1
Gigastone¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷256GB。UHS-I。U3。A1。V30。アプリケーションパフォーマンス(A1スペック)。最大読み取り速度100MB/s。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSDの特徴。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。4K写真対応。4K撮影対応。switch動作確認済。ドローン撮影対応。日本国内サポート。スマートフォンやタブレットでのスムーズなアプリケーション使用に互換性の高いA1グレード。アンドロイドスマホ対応。GoPro動作確認済。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン仕様●環境自己主張マーク:なし容量(GB)256UHSスピードクラスUHS-I U1 A1
microSDXCカード 256GB UHS-I U1 Class10 スペック FullHD写真対応
Gigastone¥20,098税込¥22,1081台翌日出荷256GB。UHS-I。U1。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSD。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。HD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン仕様スピード:C10 U1容量(GB)256
U1V10クラスSDカード
Gigastone(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】
Gigastone(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDXCカード 256GB Class10 UHS-I U1 A1 V30
Gigastone¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷256GB。class10。SDXC。V30。U3。UHS-I。A1。アプリケーションパフォーマンス(A1スペック)。4K。Full HD。最大読み取り速度100MB/s。カードの安全装置あり。大切なデータを上書きしないようにロックできる。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。SDカードの特徴。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。Full HD写真対応。4K写真対応。fullHD撮影対応。4K撮影対応。日本国内サポート。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン。ドローン撮影対応。スマートフォンやタブレットでのスムーズなアプリケーション使用に互換性の高いA1グレード仕様●環境自己主張マーク:なし
A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット
Gigastone¥29,980税込¥32,9781セット(2枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット
Gigastone¥39,980税込¥43,9781セット(2枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30
UHS-1,U3,C10 SDXCカード
Gigastone¥20,980税込¥23,0781枚当日出荷GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1読み取り速度100MB/sRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3