カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • SDHC(2)
    • マイクロSDHC(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 8GB(2)
  • 16GB(1)
  • 32GB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(3)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(1)
ブランド
  • Gigastone
  • モノタロウ(1)
  • TRANSCEND(トランセンド)(12)
  • Team(チーム)(5)
  • エレコム(8)
  • キオクシア(KIOXIA)(1)
  • SanDisk(サンディスク)(7)
  • ARCHISS(1)
  • サンマックス(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(4)
  • QNAP(24)
  • Vivotek(20)
  • NEC(18)
  • セルスター(15)
  • 安達商事(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • EPSON(11)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 8gb」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • microSD カード Gigastone

    microSD カード

    Gigastone(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
    寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
  • SDカード Gigastone

    SDカード

    Gigastone(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SDスピードクラスCLASS10
  • C10クラス マイクロSDカード 5枚セット Gigastone

    C10クラス マイクロSDカード 5枚セット

    Gigastone
    9,298税込10,228
    1セット(5枚)
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10
  • microSDXCカード 128GB UHS-I U1 V30 Class10 Gigastone

    microSDXCカード 128GB UHS-I U1 V30 Class10

    Gigastone
    9,498税込10,448
    1台
    翌日出荷
    128GB。UHS-I。U3。class10。V30。最大読み取り速度95MB/s。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSDの特徴。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。4K写真対応。4K撮影対応。switch動作確認済。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。GoPro動作確認済。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • microSDXCカード 128GB UHS-I U1 A1 Gigastone

    microSDXCカード 128GB UHS-I U1 A1

    Gigastone
    9,598税込10,558
    1台
    8日以内出荷
    128GB。UHS-I。U3。A1。V30。アプリケーションパフォーマンス(A1スペック)。最大読み取り速度100MB/s。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSDの特徴。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。4K写真対応。4K撮影対応。switch動作確認済。ドローン撮影対応。日本国内サポート。スマートフォンやタブレットでのスムーズなアプリケーション使用に互換性の高いA1グレード。アンドロイドスマホ対応。GoPro動作確認済。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン
    仕様●環境自己主張マーク:なし
パナソニック sd カード 8gb特集