カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
    • USB-Aメモリ(7)
絞り込み
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • Gigastone
  • モノタロウ(25)
  • サンワサプライ(763)
  • エレコム(1,019)
  • キオクシア(KIOXIA)(9)
  • SUNEAST(サンイースト)(3)
  • プリンストン(71)
  • ADATA(2)
  • StarTech.com(714)
  • ARCHISS(3)
  • メディアカバーマーケット(1,896)
  • MICROCHIP(586)
  • RS PRO(512)
  • サンワダイレクト(375)
  • BUFFALO(バッファロー)(350)
  • オーム電機(319)
  • カシムラ(284)
  • ATEN(251)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(206)
  • 多摩電子(197)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 2.0」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0メモリー スライドタイプ GigastoneUSB3.0メモリー スライドタイプGigastone
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速データ転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。端子をしっかり保護するスライドタイプのメモリーで、データの保管、持ち歩きにも安心。キャップを紛失するストレスもありません。
寸法(mm)59×21×8ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
PD3.0対応 Type-Cケーブル GigastonePD3.0対応 Type-CケーブルGigastone
569税込626
1個
当日出荷
最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。
耐荷重(kg)3適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A)プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ GigastoneUSB3.0メモリー 特殊スライドタイプGigastone
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。特殊スライド形状で挿入時に挿入できないことがなく、またキャップの紛失もなくデータを保管、持ち運びできます。
その他ストラップホール付き寸法(mm)56×20.5×11ブラック質量(g)約8キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-C Gigastone2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-CGigastone
3,398税込3,738
1個
当日出荷
安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。
キャップタイプキャップ式対応Androidスマホ/MacBook/WindowsインターフェースUSB3.2Gen1コネクタType-C & USB-A 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)読込:最大100、書き込み:最大40
Gigastone Type-C 8in1 ハブ GigastoneGigastone Type-C 8in1 ハブGigastone
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。
質量(g)61ポート数8出力20V3.25A(最大65W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)15(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
SB2.0メモリースティック キャップレス GigastoneSB2.0メモリースティック キャップレスGigastone
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応
Gigastone Type-C 7in1 ハブ GigastoneGigastone Type-C 7in1 ハブGigastone
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクトなスティックタイプの7in1 Type-Cハブ。84W急速充電をしながら同時に使用でき、便利です。高画質4K UHDの解像度。
質量(g)480ポート数7出力20V4.2A(最大84W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×28×10(ケーブル含まず)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)13.5(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×2・HDMI(4K)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
USB2.0 GigastoneUSB2.0Gigastone
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0
Gigastone 100W急速充電器 GigastoneGigastone 100W急速充電器Gigastone
6,398税込7,038
1個
当日出荷
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、Type-A×1合計3ポート搭載の急速充電器です。コンパクトなデザインと折り畳みプラグでスペースを取らず持ち運びにも便利。
仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止質量(g)210出力(W)【Type-C PD】PD3.0 65 (5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A)、【USB-A】30(20V/1.5A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×34×65入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)USBポート数3
USB2.0メモリースティック キャップレス U211 GigastoneUSB2.0メモリースティック キャップレス U211Gigastone
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
ブラック質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16
USB2.0メモリースティック キャップレス 3色セット GigastoneUSB2.0メモリースティック キャップレス 3色セットGigastone
4,698税込5,168
1セット(3個)
当日出荷
高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
3色セット(ブラック/ピンク/ブルー)質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0メモリー スライドタイプ GigastoneUSB2.0メモリー スライドタイプGigastone
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB2.0に対応、超高速データ転送でストレスなくご使用いただけます。わずか9gのコンパクト設計に、キャップをなくす心配のないスライド型を採用。ストラップホール付きで、キーホルダーに付けて持ち歩くことも可能です。
その他ストラップホール付き寸法(mm)59×21×8ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Gigastone 65W急速充電器 GigastoneGigastone 65W急速充電器Gigastone
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、USB-A×1ポートを搭載し3台同時充電も可能な高出力コンパクトサイズ充電器。1ポート最大出力65Wでノートパソコンも充電可能です。折り畳みプラグで持ち運びにも便利。
質量(g)120出力(W)Type-C×2、Type-A×1合計出力65(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.3×42.55×30.6入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止充電端子USB-A
Type-C対応 U字型コネクタ 充電・同期ケーブル GigastoneType-C対応 U字型コネクタ 充電・同期ケーブルGigastone
439税込483
1個
4日以内出荷
これは便利!充電しながらのゲームや動画視聴に最適なU字型コネクタを採用した充電専用ケーブル。無理に折り曲げないから、断線の不安なく快適にご使用いただけます。急速充電3A対応、使いやすいケーブル固定吸盤付き。使用時も収納時もスッキリ、フラットケーブル採用
適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレット類、NintendoSwitchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:3.0Aプラグ特造特許取得済みType-C充電同期対応コネクタ、USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ Gigastone27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイGigastone
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
高品質IPSパネルを搭載し100Hzの高リフレッシュレートでリアルな色彩を美しいまま再現する27型液晶ディスプレイです。超極細フレームでマルチディスプレイ環境にもおすすめ。Type-CとHDMI端子を搭載し、パソコン画面をモニターにHDMIより投影しながら、同時にスマホ充電(Type-C)といった使用も可能です。モニターを縦画面にしたり、高さ・角度調節も自在な人間工学に基づいたマルチスタンドです。ブルーライト軽減機能付きでお仕事での利用にもピッタリです。
付属品本体、HDMIケーブル(1.5m)質量(kg)6±0.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611.9×228.9×523(スタンド含む)機能ブルーライトカット、VESA100×100mmコントラスト比1300:1解像度1920×1080(FHD)視野角水平:178°、垂直:178°応答速度5msスピーカー内蔵:2+2Wアスペクト比16:9入出力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB-C×1、Φ3.5mmAudio×1モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー GigastoneType-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリーGigastone
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
2ポート出力1000mAh の大容量モバイルバッテリーです。コンパクトでスリムなボディは出張時等持ち運ぶ際も場所を取らず便利です。Type-C乳六にも対応し2Aでの急速充電にも対応するハイスペック電池を採用。過電圧・過電流・過熱・ショートなどマルチ保護装置を完備。
仕様バッテリーインジケーター:あり質量(g)239備考モバイルバッテリーは長期間使用しない場合でも1ヶ月に1回程度を目安に充電してください。バッテリーの劣化原因になります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.7×69.6×15.9安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート保護保証期間1年入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)1000出力端子USB-A×2
27インチ IPS 165Hz 高速応答ゲーミングモニター Gigastone27インチ IPS 165Hz 高速応答ゲーミングモニターGigastone
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷
ダイナミックなアクションも滑らかで快適な5msの応答速度と165HZ高リフレッシュレートのゲーミングモニターです。AdaptiveのFreeSyncテクノロジーサポートにより、ゲーム画面のティアリングを減らし、ゲーム体験を向上させることができます。ブルーライト低減機能により目が疲れにくい仕様です。3年の長期保証で安心してご使用いただけます。
付属品本体、HDMIケーブル(1.5m)質量(kg)6±0.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.79×253.57×462.6(スタンド含む)機能ブルーライトカット、VESA100×100mm、ADM Freesync対応コントラスト比1000:1解像度1920×1080(FHD)視野角水平:178°、垂直:178°応答速度5ms OD (OD Response Time)、12ms(通常)、 20ms (最大)スピーカー内蔵:2+2Wアスペクト比16:9入出力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB-C×1、Φ3.5mmAudio×1モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)リフレッシュレート(Hz)165輝度(cd/m2)300
usb usb c変換特集