カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- Gigastone
- モノタロウ(2)
- キオクシア(KIOXIA)(7)
- エレコム(19)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- TRANSCEND(トランセンド)(12)
- HAGIWARA SOLUTIONS(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(15)
- グリーンハウス(6)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- ミツビシ(1)
- MICROCHIP(203)
- NEC(71)
- ASUS(エイスース)(35)
- ATEN(35)
- Dell Technologies(35)
- STMicro(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(22)
- JAPANNEXT(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb 256」の検索結果
特価

有線ゲーミングマウス 3200 DPI
Gigastone¥2,098税込¥2,3081台5日以内出荷【最適な精度】 Pixart ゲーム エンジン センサー、最大 3200 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【高い耐久性】1000万回以上のクリック、50万回のスクロールの寿命。 耐久性のあるソフト編組ケーブルが付属しています。 【理想的なスペック】 7つのゲームモード、256KBのオンボードメモリ、1000Hzのポーリングレート、10gの加速度、30ipsのトラッキング速度、4000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。仕様RGB:調整可能色ブラック質量(g)185.97接続方式有線分解能(dpi)3200寸法(cm)15.8×12.4×4.7メモリー256KBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応