カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- USB-Aメモリ(5)
絞り込み
ストレージ容量
- 8GB(1)
- 32GB(1)
- 64GB(5)
インターフェイス
- USB2.0(1)
- USB3.0(2)
- USB3.2(1)
キャップタイプ
- キャップ式(1)
- スライド式(3)
色
ブラック(4)
ブランド
- Gigastone
- モノタロウ(1)
- キオクシア(KIOXIA)(13)
- エレコム(26)
- TRANSCEND(トランセンド)(9)
- ARCHISS(3)
- BUFFALO(バッファロー)(107)
- SUNEAST(サンイースト)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- サンエス(589)
- サンワサプライ(205)
- ホーザン(146)
- NEC(109)
- ATEN(91)
- ASUS(エイスース)(52)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(52)
- Dynabook(49)
- Dell Technologies(44)
- メディアカバーマーケット(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「usb 64」の検索結果
特価

OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 64GB
Gigastone¥4,498税込¥4,9481台8日以内出荷64GB。GJUO-64GR。安心5年保証。USB3.1。Type-c3.1。軽量化デザイン。USB2.0より10倍早い。最大読み取り速度100MB毎秒。2in1。MacBook対応。androidスマホ対応。アンドロイドスマホ対応。Gigastone。OTG。USB-A対応。USB-Type-c対応。両対応。USBメモリー。高品質NadaFlash搭載。高品質合金素材採用仕様●環境自己主張マーク:なし
2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-C
Gigastone¥4,698税込¥5,1681個当日出荷安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。キャップタイプキャップ式対応Androidスマホ/MacBook/WindowsインターフェースUSB3.2Gen1コネクタType-C & USB-A 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)読込:最大100、書き込み:最大40
USB3.0メモリー スライドタイプ
Gigastone¥4,398税込¥4,8381個当日出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速データ転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。端子をしっかり保護するスライドタイプのメモリーで、データの保管、持ち歩きにも安心。キャップを紛失するストレスもありません。寸法(mm)59×21×8色ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ
Gigastone¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。特殊スライド形状で挿入時に挿入できないことがなく、またキャップの紛失もなくデータを保管、持ち運びできます。その他ストラップホール付き寸法(mm)56×20.5×11色ブラック質量(g)約8キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0メモリー スライドタイプ
Gigastone¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB2.0に対応、超高速データ転送でストレスなくご使用いただけます。わずか9gのコンパクト設計に、キャップをなくす心配のないスライド型を採用。ストラップホール付きで、キーホルダーに付けて持ち歩くことも可能です。その他ストラップホール付き寸法(mm)59×21×8色ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C
Gigastone¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷Windows、Mac、Android、Linuxなど幅広いデバイスで使用できるUBS2.0 USB-A & Type-Cに対応したUSBメモリーです。AndroidやiPhoneに直接挿してデータのバックアップができ便利。耐衝撃・耐温度・防水・X線耐性を備えた強力な耐久性で大切なデータを保護。読取最大25MB/s、書き込み最大10MB/sの高速転送。安心して使用できる5年保証製品です。仕様【Type-A】USB2.0【Type-C】USB2.0、USB2.0 2in1 OTG Flash drive質量(g)8対応OSWindows7/8/10/11、MacOS9.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×20×8容量(GB)64読取速度(MB/s)10書込速度(MB/s)25
USB3.2Gen1フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C
Gigastone¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷Windows、Mac、Android、Linuxなど幅広いデバイスで使用できるUBS3.2Gen1 USB-A & Type-Cに対応したUSBメモリーです。AndroidやiPhoneに直接挿してデータのバックアップができ便利。耐衝撃・耐温度・防水・X線耐性を備えた強力な耐久性で大切なデータを保護。読取最大90MB/s、書き込み最大60MB/sの高速転送。安心して使用できる5年保証製品です。仕様【Type-A】USB3.2Gen1【Type-C】USB3.2Gen1、USB3.2Gen1 2in1OTG Flash drive質量(g)8対応OSWindows7/8/10/11、MacOS10.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×20×8容量(GB)64読取速度(MB/s)60書込速度(MB/s)90
有線ゲーミングキーボード
Gigastone¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷ギガストーンゲーミングキーボードについて 【タクタイル(茶軸)】爽快な打鍵感と静音性を兼ね備えた一般的なキーボード。ゲームとデスクワーク使いができ、初めてゲーミングキーボードをご購入する方には最適なキーボード。 【人間工学エルゴノミクスのデザイン】キーボード使用時の手首、腕、肩にかかる負担を軽減し、長時間使用しても疲れにくい。人間が自然な姿勢や動作で行えるように設計されている。 【コンパクトかつ高性能】キー入力における応答速度、精度、安定性に優れた品質を保証。アンチゴースト機能搭載:複数のキー入力を正確に検知し、誤入力を防ぐ機能。 【全色RGB】1680万色 RGBの光るパターンは、各キーごとにカスタマイズ設定可能。高光透過率キーキャップ付き、ゲーミング環境やゲームの種類に合わせて楽しむことができます。付属品日本と用多言語マニュアル仕様RGB:調整可能、ポーリングレート:1000Hz/1K寸法(mm)447.9×152.2×44.19色ブラック質量(g)945対応OSWindows7 64bit以上、Windows11、Windows10、Windows8、Windows7、WindowsXP、Linux等ほとんどのOSに対応接続方式有線ケーブル有りキー方式RGBメカニカル タクタイル動作電圧60g(たまご1個分の圧力)コネクタUSB-AインターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数5000万回