カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- Gigastone
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(224)
- エレコム(429)
- StarTech.com(297)
- エスエスエーサービス(35)
- アイネックス(41)
- ユーボン(3)
- GROOVY(4)
- 変換名人(38)
- ATEN(133)
- OWLTECH(オウルテック)(111)
- RS PRO(245)
- エアージェイ(94)
- オーム電機(105)
- カシムラ(160)
- サンエス(99)
- サンワダイレクト(93)
- メディアカバーマーケット(156)
- 多摩電子(94)
- ブランドをもっと見る
「usb a-a」の検索結果
特価

Gigastone Type-C 8in1 ハブ
Gigastone¥3,998税込¥4,3981個欠品中ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。質量(g)61ポート数8出力20V3.25A(最大65W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)15(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
Gigastone 100W急速充電器
Gigastone¥6,398税込¥7,0381個当日出荷安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、Type-A×1合計3ポート搭載の急速充電器です。コンパクトなデザインと折り畳みプラグでスペースを取らず持ち運びにも便利。仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止色黒質量(g)210出力(W)【Type-C PD】PD3.0 65 (5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A)、【USB-A】30(20V/1.5A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×34×65入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)USBポート数3