カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • Type-Cケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • Gigastone
  • エレコム(83)
  • オーム電機(75)
  • Anker(アンカー)(4)
  • アイネックス(13)
  • StarTech.com(138)
  • BELKIN(ベルキン)(49)
  • j5 create(47)
  • AUKEY(オーキー)(35)
  • サンワサプライ(147)
  • 多摩電子(102)
  • メディアカバーマーケット(93)
  • OWLTECH(オウルテック)(89)
  • カシムラ(74)
  • サンエス(67)
  • CIO(60)
  • エアージェイ(58)
  • アドテック(54)
  • MOTTERU(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-c pd」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gigastone Type-C 8in1 ハブ GigastoneGigastone Type-C 8in1 ハブGigastone
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。
質量(g)61ポート数8出力20V3.25A(最大65W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)15(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
PD3.0対応 Type-Cケーブル GigastonePD3.0対応 Type-CケーブルGigastone
569税込626
1個
当日出荷
最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。
耐荷重(kg)3適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A)プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
Gigastone Type-C 7in1 ハブ GigastoneGigastone Type-C 7in1 ハブGigastone
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクトなスティックタイプの7in1 Type-Cハブ。84W急速充電をしながら同時に使用でき、便利です。高画質4K UHDの解像度。
質量(g)480ポート数7出力20V4.2A(最大84W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×28×10(ケーブル含まず)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)13.5(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×2・HDMI(4K)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
Gigastone 100W急速充電器 GigastoneGigastone 100W急速充電器Gigastone
6,398税込7,038
1個
当日出荷
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、Type-A×1合計3ポート搭載の急速充電器です。コンパクトなデザインと折り畳みプラグでスペースを取らず持ち運びにも便利。
仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止質量(g)210出力(W)【Type-C PD】PD3.0 65 (5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A)、【USB-A】30(20V/1.5A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×34×65入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)USBポート数3
Gigastone 65W急速充電器 GigastoneGigastone 65W急速充電器Gigastone
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、USB-A×1ポートを搭載し3台同時充電も可能な高出力コンパクトサイズ充電器。1ポート最大出力65Wでノートパソコンも充電可能です。折り畳みプラグで持ち運びにも便利。
質量(g)120出力(W)Type-C×2、Type-A×1合計出力65(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.3×42.55×30.6入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止充電端子USB-A
usb 充電器 pd特集