カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • USB-Aメモリ(2)
絞り込み
ストレージ容量
  • 64GB(2)
色
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • Gigastone
  • モノタロウ(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
  • キオクシア(KIOXIA)(7)
  • ロジテック(13)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
  • Dell Technologies(6)
  • エレコム(244)
  • TRANSCEND(トランセンド)(7)
  • アテイン(2)
  • ARCHISS(2)
  • サンワサプライ(314)
  • StarTech.com(260)
  • ナカバヤシ(166)
  • 視覚デザイン研究所(143)
  • BUFFALO(バッファロー)(103)
  • イワタ(ソフト)(98)
  • ホーザン(80)
  • AHS(74)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「windows10」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C Gigastone

    USB2.0フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C

    Gigastone
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    Windows、Mac、Android、Linuxなど幅広いデバイスで使用できるUBS2.0 USB-A & Type-Cに対応したUSBメモリーです。AndroidやiPhoneに直接挿してデータのバックアップができ便利。耐衝撃・耐温度・防水・X線耐性を備えた強力な耐久性で大切なデータを保護。読取最大25MB/s、書き込み最大10MB/sの高速転送。安心して使用できる5年保証製品です。
    仕様【Type-A】USB2.0【Type-C】USB2.0、USB2.0 2in1 OTG Flash drive質量(g)8対応OSWindows7/8/10/11、MacOS9.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×20×8容量(GB)64読取速度(MB/s)10書込速度(MB/s)25
  • USB3.2Gen1フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C Gigastone

    USB3.2Gen1フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C

    Gigastone
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    Windows、Mac、Android、Linuxなど幅広いデバイスで使用できるUBS3.2Gen1 USB-A & Type-Cに対応したUSBメモリーです。AndroidやiPhoneに直接挿してデータのバックアップができ便利。耐衝撃・耐温度・防水・X線耐性を備えた強力な耐久性で大切なデータを保護。読取最大90MB/s、書き込み最大60MB/sの高速転送。安心して使用できる5年保証製品です。
    仕様【Type-A】USB3.2Gen1【Type-C】USB3.2Gen1、USB3.2Gen1 2in1OTG Flash drive質量(g)8対応OSWindows7/8/10/11、MacOS10.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×20×8容量(GB)64読取速度(MB/s)60書込速度(MB/s)90
  • 有線ゲーミングキーボード Gigastone

    有線ゲーミングキーボード

    Gigastone
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    6日以内出荷
    ギガストーンゲーミングキーボードについて 【タクタイル(茶軸)】爽快な打鍵感と静音性を兼ね備えた一般的なキーボード。ゲームとデスクワーク使いができ、初めてゲーミングキーボードをご購入する方には最適なキーボード。 【人間工学エルゴノミクスのデザイン】キーボード使用時の手首、腕、肩にかかる負担を軽減し、長時間使用しても疲れにくい。人間が自然な姿勢や動作で行えるように設計されている。 【コンパクトかつ高性能】キー入力における応答速度、精度、安定性に優れた品質を保証。アンチゴースト機能搭載:複数のキー入力を正確に検知し、誤入力を防ぐ機能。 【全色RGB】1680万色 RGBの光るパターンは、各キーごとにカスタマイズ設定可能。高光透過率キーキャップ付き、ゲーミング環境やゲームの種類に合わせて楽しむことができます。
    付属品日本と用多言語マニュアル仕様RGB:調整可能、ポーリングレート:1000Hz/1K寸法(mm)447.9×152.2×44.19色ブラック質量(g)945対応OSWindows7 64bit以上、Windows11、Windows10、Windows8、Windows7、WindowsXP、Linux等ほとんどのOSに対応接続方式有線ケーブル有りキー方式RGBメカニカル タクタイル動作電圧60g(たまご1個分の圧力)コネクタUSB-AインターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数5000万回
関連キーワード
windowsタブレット特集
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
"windows10" Gigastone 【通販モノタロウ】