CDクロックラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)当日出荷
目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。
目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。
日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。
CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×166.5×75質量(kg)約1.1電源(V)AC100機能【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー付属品取扱説明書
クロックラジオ(ホワイトLED)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)当日出荷
明るさ重視のホワイトLEDの大きな文字盤視が認性抜群のクロックラジオです。
ボディカラーもホワイトで、シンプルなデザインながら目を引く仕上がり。
目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。
お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)表示12時間表示機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー出力(mW)約400消費電力(W)約3.5色(本体)ホワイト
クロックラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)当日出荷
オレンジLEDと大きな文字盤で視認性抜群のクロックラジオです。目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。
お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)表示12時間表示機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー出力(mW)約400消費電力(W)約3.5色(本体)ブラック
短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)6日以内出荷
自宅に居ながら海外のラジオ局やニュースをリアルタイムで受信できる短波ラジオが楽しめる短波ラジオ対応のポータブルラジオです。普段使いはもちろん、災害時の情報収集にも大変役立ちます。同調ランプ・電源ランプ付き、ダイヤル式選局のシンプルで誰にでも使いやすい仕様です。乾電池式で手軽に使え、持ち運びにも便利なハンドストラップ付。
付属品取扱説明書、片耳イヤホン、ハンドストラップ(本体装着済み)寸法(mm)幅121×奥行40×高さ65質量(g)125(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売り)スピーカー出力(mW)約500アンテナ伸縮ロッドアンテナ使用時間(時間)スピーカー(音量50%):48程度、イヤホン(音量50%):約140程度 ※使用する音量・連続・間欠などにより大幅に変化します受信局AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz ※FMワイドバンド対応、SW:3.2~10MHz
防滴手回し充電ラジオライトWINTECH(ウィンテック/廣華物産)6日以内出荷
防災準備品として備えたい機能を充実させたポータブルラジオ。手回し充電、ソーラー充電、乾電池、USB充電とシーンに併せて電源を選択可能。リチウム充電池2000mAhを搭載しており緊急時にはスマホへの充電も可能です。明るさ調節のできるスポットライトだけでなく、ランタンとして使用できるLEDも搭載。音声とライト点滅で周囲に知らせられる緊急用サイレンも搭載。日常使いをしながら有事に備えられるシンプルかつ機能的なデザインです。
仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)同調ランプ搭載、【電池使用時間目安(時間)】乾電池:ラジオ約10/ライト約8、充電池:ラジオ約20/ライト約16 ※乾電池充電池フル充電の状態でラジオ音量約30%・ライト単独使用を想定 ※周囲の温度や使用環境などにより異なる付属品充電用USBケーブル(A-C)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)幅155×奥行57×高さ76色ブラック質量(g)314電源リチウムイオン充電池2000mAh または 単4乾電池×3本(別売り)機能防滴仕様(IPX4)、緊急用サイレン(音声/ライト点滅)、回転収納式FMロッドアンテナ、携帯充電機能(USB出力)LED明るさ調節機能付きスポットライト(1灯)、ランタンLED(4灯)※ソーラーパネル裏充電方式手回し、ソーラー、USB
AMFM塔載手回しワンセグテレビWINTECH(ウィンテック/廣華物産)6日以内出荷
「いざ!」という時の手回し充電に対応した3.5インチポータブルワンセグテレビラジオ。防災準備品として備えたい機能が充実。清潔感のあるホワイトボディにシンプルで使いやすい前面ボタンで日常使いをしながら備えられる嬉しい1台です。LEDライトの他、USB出力端子で携帯への充電も可能。イヤホン端子付きで音を出せない環境での使用にも安心。有事の際の居場所を知らせるサイレン機能も搭載しています。
仕様【テレビ】ワンセグ UHF 473MHz~767MHz、【ラジオ】AM(522~1710Khz)/FM(76~108MHz)※FMワイドバンド対応、【連続使用時間目安】[イヤホン音量15の場合]乾電池(LCD OFF):ワンセグ約18時間、FMラジオ約20時間、AMラジオ約20時間、内蔵バッテリー(LCD OFF):ワンセグ約約36時間、FMラジオ約40時間、AMラジオ約40時間 [スピーカー音量10の場合]乾電池(LCDOFF):ワンセグ約16時間、FMラジオ約18時間、AMラジオ約18時間、内蔵バッテリー(LCDOFF):ワンセグ約32時間、FMラジオ約36時間、AMラジオ約33時間 ※環境や使用条件により異なる付属品Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書)寸法(mm)幅135×奥行30×高さ87色ホワイト質量(g)235電源リチウムイオン充電池1500mAhまたは単4乾電池×3本(別売り)機能LEDライト、SOS(サイレン)機能、FM伸縮ロッドアンテナ搭載スピーカー1×1(W)充電方式手回し、USB画面サイズメイン:3.5インチTFT LCD320×240、サブ:1インチmonochromeLCDUSB電源入力Type-C:5V1.5A、電源出力:Type-A5V500mAh