カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
- 明工社(5)
- 塚本無線(4)
- TEAC(4)
- タンガロイ(3)
- TASCAM(タスカム)(3)
- SONY(ソニー)(1)
- JTC(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
- ANDO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- 東進電機工業(1)
- Bluemake(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mp256」の検索結果
特価

デジタルボイスレコーダー
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷電池式で気軽に使えるデジタルボイスレコーダーです。基本性能に絞った単機能モデルだから使いやすく、プライベートやビジネスなど様々なシーンで活用いただけます。USB端子搭載で、パソコンに接続すれば簡単に音声を取り扱うことができます。録音モードは高音質(HP)/長時間(MP/SP/LP)の4段階。最大約280時間、高音質でも約11時間の録音が可能です。リピート機能も搭載しているので語学学習にもおすすめ付属品取扱説明書、USBケーブル、イヤホン仕様対応ビットレート:LP:32kbps/SP:64kbps/MP:256kbps/HP:768kbps、入出力チャネル:モノラル質量(g)38電源単4乾電池×2(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×35×19機能保存ファイル数:合計396ファイル(4フォルダー各最大99ファイル)、記録時間:LP約280時間/SP約140時間/MP役34時間/HP約15時間、リピート、時間経過表示、日付時間表示液晶サイズ23×21mm電池寿命(連続時間)連続録音:約30時間(LPモード)、連続再生:約15時間(スピーカー音量:中)(アルカリ乾電池使用、メーカー計測値)入力端子マイク入力端子(Φ3.5)S/N比40dB以上対応フォーマットWAV PCM(HP・MP)/WAV ADPCM(SP・LP)出力端子イヤホン端子(Φ3.5)0.5mWRoHS指令(10物質対応)対応出力レベル最大(イヤホン):0.5W、最大(スピーカー):100mW容量(GB)4最大出力(mW)スピーカー音声:100再生周波数(kHz)20~20