絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社
- モノタロウ(3,768)
- 3M(スリーエム)(1,434)
- ELPA(1,164)
- LAMP(スガツネ工業)(1,433)
- Panasonic(パナソニック)(3,222)
- RS PRO(1,244)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,452)
- SK11(3,853)
- TRUSCO(11,447)
- アズワン(2,362)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1,224)
- エスコ(6,241)
- エレコム(1,880)
- オーム電機(1,637)
- カクダイ(1,445)
- コクヨ(1,855)
- サンワサプライ(2,333)
- マキタ(1,755)
- メディアカバーマーケット(1,305)
- 大阪魂(2,593)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイト工業株式会社
溶接関連取り扱いメーカーのマイト工業はバッテリー溶接機・TIG溶接機・インバーター直流アーク溶接機・自動遮光溶接面・ステンレス溶接焼け取り機・エアープラズマ切断機・レーザー墨出し器・リチウムバッテリー投光器など幅広く建築に携わる機械を製造・販売・提案が可能なメーカーです。||ノイズ対策製品【EMC】に加えワイドボルテージ機能(入力電圧85V~275V対応)、PFC技術により力率改善回路(力率0.99)従来に比べ入力電流が約30%削減など高性能で高品質な商品の開発に取り組んでおり全国ネットでのサービス体制、迅速な対応でサポートします。
会社情報
| 会社名 | マイト工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1982/10/21 |
| 所在地 | 〒547-0001 大阪市平野区加美北4-5-6 |
特価

スケーラー用刷毛1型(5本入り)
マイト工業株式会社(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781組当日出荷用途MS-150・340用適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200内容1箱(5本・チューブ1個)RoHS指令(10物質対応)対応
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)
マイト工業株式会社(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本(1L)ほか当日出荷効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎色イエロー液性弱酸性
スケーラ焼け取り用電解液(中性)
マイト工業株式会社(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△色グリーン液性中性
ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用)
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981個当日出荷適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡRoHS指令(10物質対応)対応
超高速遮光面 レインボーマスク
マイト工業株式会社¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から5日以内出荷遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:96×40感度低~高(6段階調整)センサー2機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整遮光速度(秒)1/20000
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)
マイト工業株式会社(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります用途強力タイプ仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC色ピンク液性弱酸性
カバープレート8(前)×6(内) HAYATE
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷適合機種HAYATE・HAYATEⅡ内容外側8枚・内側6枚RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ直流アーク溶接機
マイト工業株式会社(3件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から翌々日出荷超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60定格使用率(%)60
カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981箱(5枚)当日出荷適合機種INFO-2000・2200内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
レインボーマスクINFO‐770
マイト工業株式会社¥34,980税込¥38,4781個当日出荷新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。質量(g)460種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49
カバープレートセット (前)
マイト工業株式会社¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷液晶スクリーンを保護します。用途INFO-1500W保護プレート交換用仕様INFO-1500W用トラスコ品番250-6575材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応