カテゴリ
- 溶接用品(17)
絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社
- BIGM(丸山製作所)(98)
- KOVAX(コバックス)(8)
- 三菱マテリアル(8)
- エスコ(6)
- CKD(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ダイキン工業(5)
- 日本ケミコン(5)
- DiodesZetex(5)
- タカチ電機工業(4)
- 東芝ライテック(4)
- 日研工作所(4)
- トーステ(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- SONY(ソニー)(3)
- ユニカ(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「MP40」の検索結果

ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用
マイト工業株式会社¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プラズマ切断トーチ用消耗部品です。用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
プラズマ切断機 40A
マイト工業株式会社¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。定格使用率(%)40トラスコ品番819-9950セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)質量(kg)7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/100定格出力電流(A)40/30出力電流(A)20~40、20~30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280定格入力(kVA)5.6/4.5冷却方式強制風冷切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)定格入力電流(A)28/45定格入力(kW)5.5/4.5無負荷電圧(V)220入力電流(A)15~28、30~45RoHS指令(10物質対応)対応
プラズマ切断機
マイト工業株式会社¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!定格使用率(%)40仕様一次入力線/4mm2 3芯 3m付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2)トラスコ品番819-9951質量(kg)18定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410冷却方式強制風冷定格入力電流(A)38出力電流範囲(A)20~40無負荷電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応定格入力7.6kVA(4.8kW)