カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- イスカル(2)
- TRUSCO(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- E-Value(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- ダイヘン(1)
- 日動工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- イハラサイエンス(1)
- フジクラ(1)
- 南国フレキ工業(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 日本ブレード(1)
- GB[制御機器](1)
「ct220」の検索結果

アルミ導体溶接用ケーブル 断切り
マイト工業株式会社¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷から5日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3