カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社
- トップ工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m6-ecs」の検索結果

マイトスケーラ
マイト工業株式会社¥689,800税込¥758,7801台4日以内出荷ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99