カテゴリ
- 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社
- BIGM(丸山製作所)(18)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- MASTERTOOL(6)
- SMC(3)
- CKD(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- 篠原電機(2)
- STC(2)
- キャニオン(1)
- ケナメタル(1)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- 制研化学工業(1)
- 日研工作所(1)
- フジキン(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「mp-63」の検索結果

エアープラズマ切断機
マイト工業株式会社¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。 軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。 自己保持機能(ON/OFF)搭載 エアーチェック機能搭載 トーチ異常回路搭載付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個)質量(kg)23定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430定格入力(kVA)10.4冷却方式強制風玲定格入力電流(A)30定格使用率(%)60定格入力(kW)9.3出力電流範囲(A)20~60無負荷電圧(V)325