カテゴリ
- 溶接用品(15)
絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社
- BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mp40cf」の検索結果

ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用
マイト工業株式会社¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プラズマ切断トーチ用消耗部品です。用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
プラズマ切断機
マイト工業株式会社¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2)仕様一次入力線/4mm2 3芯 3mトラスコ品番819-9951質量(kg)18定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410冷却方式強制風冷定格入力電流(A)38定格使用率(%)40出力電流範囲(A)20~40無負荷電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応定格入力7.6kVA(4.8kW)