カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社
- ホンダ(31)
- アート(5)
- エレコム(4)
- 三ツ星(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- omron(オムロン)(1)
- カシオ計算機(1)
- サトーパーツ(1)
- ニトムズ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- アイゼン(1)
- 日機(1)
- PROST's(1)
「t3830」の検索結果
特価

アルミ導体溶接用ケーブル 断切り
マイト工業株式会社¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6