カテゴリ

  • 溶接用品(25)
絞り込み
ブランド
  • マイト工業株式会社
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(118)
  • SUS(エスユーエス)(39)
  • TOKO(東洋計器興業)(17)
  • 大阪魂(16)
  • 幸和ピンセット工業(15)
  • カワグレ(13)
  • 若井産業(12)
  • SUGICO(スギコ)(11)
  • テンポスドットコム(11)
  • ANEX(8)
  • 右下精器製造(5)
  • SPARKFUN(5)
  • エスコ(4)
  • エレコム(4)
  • TRUSCO(4)
  • (4)
  • ハート光学(4)
  • 岡本工機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toko sus」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUSクリーンスーパー マイト工業株式会社

    SUSクリーンスーパー

    マイト工業株式会社
    4,598税込5,058
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • SUSクリーンCP2 マイト工業株式会社

    SUSクリーンCP2

    マイト工業株式会社(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSクリーンCP2 SUS-CCP2シリーズ マイト工業株式会社

    SUSクリーンCP2 SUS-CCP2シリーズ

    マイト工業株式会社
    28,880税込31,768
    1式
    4日以内出荷
    弱酸性電解液によるシミ・ムラ・液ダレを除去。 。【画像注意事項】。画像はSUS-Ccp2のシリーズ画像です。
  • SUSクリーンスーパー マイト工業株式会社

    SUSクリーンスーパー

    マイト工業株式会社
    27,980税込30,778
    1本(10L)
    4日以内出荷
    ステンレス鋼表面の超強力洗浄剤としてNo.1/2Bなどの除去しにくい手垢や油汚れも完全に洗浄できます。あらゆる汚れを超強力洗浄できます。
    性状アルカリ性
  • 電解液 SUS-B マイト工業株式会社

    電解液 SUS-B

    マイト工業株式会社
    8,998税込9,898
    1本(1L)ほか
    4日以内出荷
  • 電解液 SUSシリーズ マイト工業株式会社

    電解液 SUSシリーズ

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電解液(AC専用) SUS-MB マイト工業株式会社

    電解液(AC専用) SUS-MB

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本(1L)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハケ専用電解液 SUS-HCシリーズ マイト工業株式会社

    ハケ専用電解液 SUS-HCシリーズ

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1式
    4日以内出荷
    刷毛専用電解液で有毒ガスが発生しない。スケールのみ除去し、鏡面・ヘアライン・2B材の薄焼け溶液も母材表面とほぼ同等の仕上がりとなります。刷毛電解にて有毒ガスの発生を押さえます。後処理後は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。 。【画像注意事項】。画像は4Lタイプです。
    仕様【出力電源】AC液色無色
  • SUSクリーンCP2 1L スプレータイプ マイト工業株式会社

    SUSクリーンCP2 1L スプレータイプ

    マイト工業株式会社
    8,998税込9,898
    1式
    4日以内出荷
    弱酸性電解液によるシミ・ムラ・液ダレを除去。 。【画像注意事項】。画像はSUS-Ccp2のシリーズ画像です。
    タイプスプレータイプ容量(L)1アズワン品番65-2354-77
  • 電解液(DC/マルチ兼用) SUS-AⅡ マイト工業株式会社

    電解液(DC/マルチ兼用) SUS-AⅡ

    マイト工業株式会社
    25,980税込28,578
    1本(4L)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケーラ焼け取り用電解液(中性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(中性)

    マイト工業株式会社(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
    仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△グリーン液性中性
  • スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

    マイト工業株式会社(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
    イエロー液性弱酸性適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
  • スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
    用途強力タイプピンク液性弱酸性仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
  • ハケ用電解液(AC専用) マイト工業株式会社

    ハケ用電解液(AC専用)

    マイト工業株式会社
    7,998税込8,798
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電解液(中性) マイト工業株式会社

    電解液(中性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC専用電解液 マイト工業株式会社

    AC専用電解液

    マイト工業株式会社
    9,498税込10,448
    1個(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    AC専用中性電解液で最速の処理速度を誇ります。高処理能力、美観、高耐久性を備えております。後処理は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。
    用途各種クロス用液色ブルー仕上【母材表面】No.1:◎/2B:◎/ヘアライン:〇/鏡面:△処理方法後:水拭き
  • 中性電解液 マイト工業株式会社

    中性電解液

    マイト工業株式会社
    8,998税込9,898
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    DC専用中性電解液の超強力タイプ。No.1、2D、2B等の光沢の少ない表面仕上げ材での使用を推奨。ヘアライン、鏡面等の光沢のある表面仕上げ材は表面仕上がりが変わる場合があります
    タイプ刷毛・各種クロス兼用液色ピンク処理方法水拭き
  • MDM-200用半自動トーチ(1.0mmワイヤー仕様)3m マイト工業株式会社

    MDM-200用半自動トーチ(1.0mmワイヤー仕様)3m

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)3付属品SS/SUS用チップ(1.0mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(1.0mm/1.2mm(兼用))適合機種MDM-200
  • 電解液(DC/マルチ兼用) マイト工業株式会社

    電解液(DC/マルチ兼用)

    マイト工業株式会社
    7,998税込8,798
    1本(1L)
    4日以内出荷
  • MDM-200用半自動トーチ(0.8mmワイヤー仕様)3m マイト工業株式会社

    MDM-200用半自動トーチ(0.8mmワイヤー仕様)3m

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)3付属品SS/SUS用チップ(0.8mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用))適合機種MDM-200
  • 電解液4L マイト工業株式会社

    電解液4L

    マイト工業株式会社
    36,980税込40,678
    1式
    4日以内出荷
    艶なし専用液。焼け取り専用で、人に優しい弱酸性です。クロスが破れにくい。1B材・2B材に最適です。【注意・使用条件】。処理後は完全に水洗いしてください。(中和剤との併用をおすすめします。)
    仕様【出力電源】AC容量(L)【ボトル】4液色オレンジアズワン品番65-2354-68
  • 原子力用電解液 マイト工業株式会社

    原子力用電解液

    マイト工業株式会社
    159,800税込175,780
    1本(20L)
    4日以内出荷
  • マイトスケーラ マイト工業株式会社

    マイトスケーラ

    マイト工業株式会社
    689,800税込758,780
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
    セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
  • 半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社

    半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様)

    マイト工業株式会社
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
    定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
  • 半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社

    半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様)

    マイト工業株式会社
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
    定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-08(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ0.8mm用付、SS/SUS用スプリングライナー0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG