カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社
- SMC(260)
- TOA(3)
- ナリカ(3)
- プロトティップ(3)
- タカチ電機工業(2)
- GYEON(ジーオン)(2)
- ケナメタル(1)
- 未来工業(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- アンデックス(1)
- PackStyle(パックスタイル)(1)
「wb-2m」の検索結果
特価

バッテリー溶接機 ネオシグマ3
マイト工業株式会社¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷定電流・定電圧充電方式で最適充電。 1.5時間で90%充電の急速充電。 溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。 充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。 車輪ストッパーを標準装備。定格使用率(%)40付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付)定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む)定格出力直流36V、最大11A冷却方式強制冷却バッテリーWB-2M適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2定格負荷電圧(V)DC26無負荷電圧(V)DC43.5充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本バッテリー数3直列(12V×3=36V)定格入力交流100、550W(580VA)