カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
絞り込み
ブランド
- 泰和電器
- 明工社(78)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- ELPA(10)
- 日東工業(27)
- 三菱電機(30)
- オーム電機(5)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- アメリカン電機(27)
- CKD(8)
- omron(オムロン)(8)
- TRUSCO(5)
- コガネイ(10)
- テンパール工業(9)
- ハタヤリミテッド(12)
- 富士電機(5)
- 日動工業(15)
- 日立産機システム(12)
- 河村電器産業(35)
- ブランドをもっと見る
「3p20a」の検索結果
特価

パネル型コネクタ プラグ
泰和電器¥2,440~税込¥2,684~1個当日出荷から15日以内出荷配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から15日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥2,630~税込¥2,893~1個当日出荷から15日以内出荷配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
パネル型コネクタ 組
泰和電器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
平型コネクタ ボディ
泰和電器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から15日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
パネル型コネクタ 組
泰和電器¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から15日以内出荷KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から15日以内出荷KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
露出型コネクタ ボディ
泰和電器¥2,540~税込¥2,794~1個4日以内出荷から15日以内出荷防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
露出型コネクタ 組
泰和電器¥4,980~税込¥5,478~1個4日以内出荷から15日以内出荷防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
パネル型コネクタ 組
泰和電器¥5,070~税込¥5,577~1個4日以内出荷から15日以内出荷配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
コードコネクタ 組
泰和電器¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
平型コネクタ 組
泰和電器¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から15日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
パネル型コネクタ プラグ
泰和電器¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から15日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
露出型コネクタ ボディ
泰和電器¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷から15日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
露出型コネクタ 組
泰和電器¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
耐熱型コネクタ 組
泰和電器¥26,250税込¥28,8751個15日以内出荷プラグ・コンセントの材質はアルミ合金製で、絶縁体は耐熱性に優れた特殊フェノール樹脂を使用しています。耐熱温度は、200℃迄で電熱炉の電源部等に適しています。
平型コネクタ プラグ
泰和電器¥6,998税込¥7,6981個15日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
耐熱型コネクタ プラグ
泰和電器¥14,070税込¥15,4771個15日以内出荷プラグ・コンセントの材質はアルミ合金製で、絶縁体は耐熱性に優れた特殊フェノール樹脂を使用しています。耐熱温度は、200℃迄で電熱炉の電源部等に適しています。
耐熱型コネクタ ボディ
泰和電器¥12,190~税込¥13,409~1個15日以内出荷プラグ・コンセントの材質はアルミ合金製で、絶縁体は耐熱性に優れた特殊フェノール樹脂を使用しています。耐熱温度は、200℃迄で電熱炉の電源部等に適しています。