カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
絞り込み
ブランド
- 泰和電器
- モノタロウ(1)
- 明工社(3)
- ハタヤリミテッド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エスシーエス(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
「rt-316n-p」の検索結果

平型グリップハンドル
泰和電器(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に! ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。 結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質(本体)PP
充電用コネクタ
泰和電器¥4,258税込¥4,6841個当日出荷充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
平型安全コネクタ
泰和電器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
平型安全コネクタ
泰和電器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
平型安全コネクタ
泰和電器¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30
平型グリップハンドル(強化タイプ)
泰和電器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
防雨型コードコネクタ
泰和電器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル用途IP-X3相当形状プラグ
単極型コネクタ ボディ
泰和電器¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から15日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
平型安全コネクタ
泰和電器¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)形状ボディ極数3P+E定格電圧(V)250
充電用コネクタ ボディ側
泰和電器¥3,298税込¥3,6281個11日以内出荷充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。質量(g)160定格電圧(V)250定格電流(A)30フタRT-316-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E