カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- 日本シーム工業
- Panasonic(パナソニック)(180)
- ParkerTAIYO(63)
- CKD(22)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- アルトコーポレーション(8)
- SWAGE-LINE(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- ATHENA(アテナ)(4)
- U-CP(4)
- イマダ(3)
- KITACO(3)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
- Vesrah(3)
- エスコ(2)
- セキセイ(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- KIドリル(2)
- AFAM(アファム)(2)
- ブランドをもっと見る
「cb70」の検索結果
特価

厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
厚鋼ステンレスBOXコネクタ
日本シーム工業¥41,980税込¥46,1781箱(4個)3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。この商品には別途ナイロン製ブッシング(青色)を装着することができます。納期等詳細はお問合せ下さい。(但し、W-SCB-104には装着することができません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
樹脂製ボックスコネクタ
日本シーム工業¥7,798税込¥8,5781箱(4個)3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は66ナイロン(PA66)製です。PA66樹脂は耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
真鍮製ボックスコネクタ
日本シーム工業¥32,980税込¥36,2781箱(4個)3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための真鍮製ストレートボックスコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼用裸フレキBOXコネクタ
日本シーム工業¥14,980税込¥16,4781箱(4個)3日以内出荷裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております対応非防水
厚鋼用ブレードBOXコネクタ
日本シーム工業¥14,980税込¥16,4781箱(4個)3日以内出荷ブレードフレキ(KLW,KFW)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております対応非防水
厚鋼用ブレードステンボッコン
日本シーム工業¥65,980税込¥72,5781箱(4個)3日以内出荷ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ステンレス製ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WSCA,WLS,KJWS等)にも対応しております対応非防水