カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- 日本シーム工業
- BIGM(丸山製作所)(147)
- ONK(オーエヌ工業)(61)
- 桑名金属工業(60)
- SHIMANO(シマノ)(28)
- オンダ製作所(22)
- 岩田製作所(17)
- I-VALUE(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- ベン(15)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- アイエス工業所(11)
- エスコ(9)
- KITO(キトー)(9)
- omron(オムロン)(7)
- イシグロ(7)
- KITZ(キッツ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- ブランドをもっと見る
「cs13」の検索結果

厚鋼ステンネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥26,980~税込¥29,678~1個ほか3日以内出荷KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応非防水
薄鋼ステンネジナシパイプコン
日本シーム工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをネジなし薄鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応非防水
ステンレス中間接続コネクタ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1個ほか3日以内出荷フレキどうしを接続するためのコネクタです。フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応防水
ステンレス中間水抜きコネクタ
日本シーム工業¥25,980~税込¥28,578~1個ほか3日以内出荷フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタです。U字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応非防水/水抜き
ステン防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥33,980~税込¥37,378~1個ほか3日以内出荷KK-TUBEをガス管に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼ステンレスネジ付パイコン
日本シーム工業¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをネジ付厚鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
薄鋼ステンレスBOXコネクタ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ステン45゜アングルアダプタ
日本シーム工業¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷ストレートコネクタを45°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステン90゜アングルアダプタ
日本シーム工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(3個)ほか3日以内出荷ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
薄鋼用ステンネジ付パイプコン
日本シーム工業¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをネジ付薄鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ステンアングルBOXコネクタ
日本シーム工業¥41,980~税込¥46,178~1箱(3個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための45°アングルコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ゆるやかなR設計により、ケーブルを45°方向へ引き出す際ケーブルの屈曲を保護し、スムーズな入線作業が可能になりました※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ブレードステンネジ付パイコン
日本シーム工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)ほか3日以内出荷ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております対応非防水
厚鋼ステンレスBOXコネクタ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。この商品には別途ナイロン製ブッシング(青色)を装着することができます。納期等詳細はお問合せ下さい。(但し、W-SCB-104には装着することができません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ステン防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥29,980~税込¥32,978~1個ほか3日以内出荷KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ライニング鋼管への接続は内径加工にて対応可能ですので、納期等お問い合わせください 型番:ライニング鋼管用 W-LSP-♯-♯L(末尾にLを付記下さい)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ステンアングルBOXコネクタ
日本シーム工業¥41,980~税込¥46,178~1箱(3個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ゆるやかなR設計により、ケーブルを90°方向へ引き出す際ケーブルの屈曲を保護し、スムーズな入線作業が可能になりました※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼用ブレードステンボッコン
日本シーム工業¥31,980~税込¥35,178~1個ほか3日以内出荷ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ステンレス製ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WSCA,WLS,KJWS等)にも対応しております対応非防水