カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 日本シーム工業
- SMC(10)
- テクノフレックス(5)
- 貝印(3)
- ケルン(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- トヨトミ(1)
- TRUSCO(1)
- ライン精機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- KVK(1)
- GENTOS(1)
- アイリスチトセ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KEMET(1)
- LORLIN(1)
- Flash Forge(1)
「kf104」の検索結果

鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥2,298~税込¥2,528~1巻(1m)ほか3日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥1,998税込¥2,1981巻(1m)3日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性