日本シーム工業翌々日出荷
耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です 但しサイズ36のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
用途フレキシブルチューブ接続用全長(mm)97ねじ長さ(mm)【取付】19呼び1-1/4接続ねじPF1-1/4接続【フレキ】36対応防水最小内径(Φmm)32最大外径(mm)62質量(g/個)775