カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- 日本シーム工業
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SAMSONG(3)
- SMC(5)
- TRUSCO(3)
- アイゼン(2)
- イスカル(2)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- カネソウ(7)
- セキスイ(2)
- ニッサン(3)
- 三桂製作所(2)
- 三菱電機(3)
- 富士インパルス(26)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(7)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
「p-362」の検索結果
特価

耐圧防爆型耐圧P式コネクタ
日本シーム工業¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
耐圧防爆Pワンタッチコネクタ
日本シーム工業¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
開放型耐圧P式ベルマウスコン
日本シーム工業¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください。先端がベルマウス形状になっております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途移動用(カバーなし)対応非防水
開放型耐圧P式コンジットコン
日本シーム工業¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバーなし)対応非防水
耐圧防爆型P式コンジットコン
日本シーム工業¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバー付)対応非防水
耐圧防爆型P式ステンコネクタ
日本シーム工業¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です、但しサイズ36~70のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
耐圧防爆型P式ベルマウスコン
日本シーム工業¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください。先端がベルマウス形状になっております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途移動用(カバー付)対応非防水
耐圧防爆型P式ステンコネクタ
日本シーム工業¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です 但しサイズ36のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用全長(mm)97ねじ長さ(mm)【取付】19呼び1-1/4接続ねじPF1-1/4接続【フレキ】36対応防水最小内径(Φmm)32最大外径(mm)62質量(g/個)775