カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日本シーム工業
- WURTH ELEKTRONIK(889)
- RS PRO(120)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(84)
- NORCOMP(50)
- SPARKFUN(43)
- 日本モレックス(molex)(42)
- RECOM(42)
- AMPHENOL(41)
- TRACO POWER(26)
- FCT - A MOLEX COMPANY(22)
- ASUS(エイスース)(18)
- ワゴジャパン(17)
- HIROSE(ヒロセ電機)(15)
- JST(日本圧着端子製造)(14)
- XP POWER(14)
- PGYTECH(14)
- 廣杉計器(13)
- SAMTEC(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pcb-1」の検索結果
特価

厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
薄鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
厚鋼用裸フレキBOXコネクタ
日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)ほか4日以内出荷裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております対応非防水
厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】30対応防水
厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥419税込¥4611個4日以内出荷全長(mm)33ねじ長さ(mm)【取付】12接続ねじPF3/8接続【フレキ】12対応防水最小内径(Φmm)11最大外径(mm)30質量(g/個)50
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥2,498税込¥2,7481箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをリミットスイッチに接続するためのコネクタです。W-PCBに比べ、取付ネジ長が短くなっておりますねじ長さ(mm)【取付】8接続ねじCTG16対応防水
厚鋼用ブレードBOXコネクタ
日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)ほか4日以内出荷ブレードフレキ(KLW,KFW)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております対応非防水
薄鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥2,498税込¥2,7481箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます接続ねじCTC19対応防水最大外径(mm)30質量(g/個)50
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをMネジ機器等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(緑色) が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンがセットされております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
防水型水抜P式BOXコネクタ
日本シーム工業¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます対応防水/水抜き
防水型P式ボックスコネクタ
日本シーム工業¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水