カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日本シーム工業
- WURTH ELEKTRONIK(125)
- WEIDMULLER(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- RS PRO(7)
- Storm(3)
- ハーティング(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- SAMTEC(2)
- VISHAY(2)
- KNITTER-SWITCH(2)
- ホームテイスト(2)
- ケナメタル(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ナイキ(1)
- 日動工業(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ミヤナガ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pcb16」の検索結果

厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥319税込¥3511個当日出荷から翌々日出荷接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
厚鋼用裸フレキBOXコネクタ
日本シーム工業¥5,398税込¥5,9381箱(10個)3日以内出荷裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております対応非防水
厚鋼用ブレードBOXコネクタ
日本シーム工業¥5,398税込¥5,9381箱(10個)3日以内出荷ブレードフレキ(KLW,KFW)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております対応非防水
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥5,498税込¥6,0481箱(10個)3日以内出荷KK-TUBEをMネジ機器等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(緑色) が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンがセットされております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥5,498税込¥6,0481箱(10個)3日以内出荷KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
防水型P式ボックスコネクタ
日本シーム工業¥6,998税込¥7,6981箱(10個)3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
防水型水抜P式BOXコネクタ
日本シーム工業¥7,698税込¥8,4681箱(10個)3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます対応防水/水抜き
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥2,498税込¥2,7481箱(10個)3日以内出荷KK-TUBEをリミットスイッチに接続するためのコネクタです。W-PCBに比べ、取付ネジ長が短くなっておりますねじ長さ(mm)【取付】8接続ねじCTG16対応防水
厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
薄鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥2,498税込¥2,7481箱(10個)3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます接続ねじCTC19対応防水最大外径(mm)30質量(g/個)50