カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本シーム工業
  • Pro-Auto(1)
  • エーアンドエーテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-pcb-16」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
ストレート ボックスコネクタ 日本シーム工業ストレート ボックスコネクタ日本シーム工業
289税込318
1個(1個)
3日以内出荷
形状ストレート材質/仕上亜鉛ダイカスト/表面:電気亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
2,498税込2,748
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
接続ねじCTC19対応防水最大外径(mm)30質量(g/個)50
異径ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業異径ストレートボックスコネクタ日本シーム工業
629税込692
1個(1個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
異径ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業異径ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
479税込527
1個
翌々日出荷
対応防水
防水型水抜P式BOXコネクタ 日本シーム工業防水型水抜P式BOXコネクタ日本シーム工業
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタですコネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます
対応防水/水抜き
ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業ストレートボックスコネクタ日本シーム工業
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをMネジ機器等に接続するためのストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(緑色) が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません本体にはロックナット、パッキンがセットされております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業ストレートボックスコネクタ日本シーム工業
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するためのストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
防水型P式ボックスコネクタ 日本シーム工業防水型P式ボックスコネクタ日本シーム工業
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタですコネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
厚鋼用ブレードBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼用ブレードBOXコネクタ日本シーム工業
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌々日出荷
ブレードフレキ(KLW,KFW)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタですこの商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております
対応非防水
非耐熱厚鋼用ボックスコネクタ 日本シーム工業非耐熱厚鋼用ボックスコネクタ日本シーム工業
409税込450
1個
翌々日出荷
厚鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼用裸フレキBOXコネクタ日本シーム工業
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌々日出荷
裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタですこの商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております
対応非防水
ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業ストレートボックスコネクタ日本シーム工業
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをリミットスイッチに接続するためのコネクタですW-PCBに比べ、取付ネジ長が短くなっております
ねじ長さ(mm)【取付】8接続ねじCTG16対応防水