カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- 日本シーム工業
- Pro-Auto(1)
- エーアンドエーテック(1)

厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥439税込¥4831個当日出荷から3日以内出荷接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
厚鋼用裸フレキBOXコネクタ
日本シーム工業¥6,898税込¥7,5881箱(10個)4日以内出荷裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております対応非防水
厚鋼用ブレードBOXコネクタ
日本シーム工業¥6,898税込¥7,5881箱(10個)4日以内出荷ブレードフレキ(KLW,KFW)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております対応非防水
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥6,998税込¥7,6981箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをMネジ機器等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(緑色) が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンがセットされております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
防水型P式ボックスコネクタ
日本シーム工業¥7,398税込¥8,1381箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥6,998税込¥7,6981箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
防水型水抜P式BOXコネクタ
日本シーム工業¥8,198税込¥9,0181箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます対応防水/水抜き
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら