カテゴリ
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- メイコー
- モノタロウ(1)
- Hydrangea(15)
- マークテック(3)
- Hapyson(ハピソン)(3)
- サウスウォーカー(3)
- エスコ(2)
- アルファーミラージュ(2)
- PADICO(パジコ)(2)
- OPTO SUPPLY(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- EXCELITAS TECH(2)
- ナリカ(2)
- ジェイウィン(J win)(2)
- がまかつ Gamakatsu(2)
- アズワン(1)
- 栄進化学(1)
- オーム電機(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「led 365nm」の検索結果

LEDブラックライト
メイコー¥429,800税込¥472,7801セット6日以内出荷LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。 均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220)電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz)消費電力(W)70ケーブル長(m)3P・4.75本体質量(kg)5(ケーブル含む)ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
LEDブラックライト
メイコー¥159,800税込¥175,7801セット6日以内出荷LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)8ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)本体質量(g)680ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
ブラックライト UV-9L
メイコー¥19,980税込¥21,9781式当日出荷。小型LEDブラックライト。用途:非破壊検査(蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷)、油漏れ検査、電子基盤・部品等のフラックス・コンタミネーションの検査、食品機械・調理器具等の汚染検査セット内容灯具本体・取扱説明書・充電用Type-Cケーブル本体質量(g)110(リチウムイオン電池含む)寸法(Φmm×Lmm)【灯具】28×123ピーク波長(nm)365電池寿命(時間)約5使用電池リチウムイオン電池アズワン品番67-2515-51エコロジー商品省エネ