カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • メイコー
  • モノタロウ(1)
  • Hydrangea(13)
  • マークテック(3)
  • Hapyson(3)
  • サウスウォーカー(3)
  • エスコ(2)
  • サンハヤト(2)
  • 日油技研工業(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • OPTO SUPPLY(2)
  • CCS(シーシーエス)(2)
  • ジェイウィン(J win)(2)
  • がまかつ Gamakatsu(2)
  • アズワン(1)
  • 栄進化学(1)
  • オーム電機(1)
  • コンテック(1)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uv led 365nm」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックライト UV-9L メイコーブラックライト UV-9Lメイコー
19,980税込21,978
1式
当日出荷
小型LEDブラックライト用途:非破壊検査(蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷)、油漏れ検査、電子基盤・部品等のフラックス・コンタミネーションの検査、食品機械・調理器具等の汚染検査
セット内容灯具本体・取扱説明書・充電用Type-Cケーブル本体質量(g)110(リチウムイオン電池含む)寸法(Φmm×Lmm)【灯具】28×123ピーク波長(nm)365電池寿命(時間)約5使用電池リチウムイオン電池アズワン品番67-2515-51
LEDブラックライト メイコーLEDブラックライトメイコー
159,800税込175,780
1セット
13日以内出荷
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)8ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)本体質量(g)680ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
LEDブラックライト メイコーLEDブラックライトメイコー
429,800税込472,780
1セット
48日以内出荷
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。 均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220)電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz)消費電力(W)70ケーブル長(m)3P・4.75本体質量(kg)5(ケーブル含む)ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)