カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • be quiet!
  • ノーリツ(26)
  • PGA(4)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • PROGRIP(2)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • MARUHACHI(丸八工機)(1)
  • エアージェイ(1)
  • BM LINK(1)
  • SPARKFUN(1)
  • トリニティ(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
  • YADEA(1)
  • IWA(丸八工機)(1)
  • URR(ユーアールアール)(1)
  • Eazi-Grip(イージーグリップ)(1)
  • ADO(A DECE OASIS)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-pro」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 白 BL119 be quiet!

    be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 白 BL119

    be quiet!
    5,298税込5,828
    1台
    4日以内出荷
    ・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大2400rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム。・メーカー5年保証
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.26(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS PRO 4 140mm PWM回転数(min-1[r.p.m])2400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL119モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)3.64コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル36.8RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)97.41[165.5m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
  • be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 白 BL118 be quiet!

    be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 白 BL118

    be quiet!
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    ・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大3000rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.23(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS PRO 4 120mm PWM回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL118モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)5.31コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル36.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)83.9[142.5m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
  • be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 黒 BL099 be quiet!

    be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 黒 BL099

    be quiet!
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    ・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大2400rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム。・メーカー5年保証
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.26(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS PRO 4 140mm PWM回転数(min-1[r.p.m])2400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL099モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)3.64コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル36.8RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)97.41[165.5m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
  • be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098 be quiet!

    be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098

    be quiet!
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    ・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大3000rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作音。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム
    タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS PRO 4 120mm PWM寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL098モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))36.9 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):3000RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)83.9 / 142.5( CFM )総質量(kg)0.23
PCパーツカテゴリ