カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- be quiet!
- 工進(54)
- ABB(16)
- サンコー(三甲)(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- SMC(12)
- エレコム(9)
- タカチ電機工業(9)
- SPARKFUN(8)
- ASUS(エイスース)(7)
- ラムマウント(7)
- Jabra(6)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- 明治機械製作所(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- BLACK BOX(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニッサン(3)
- VISHAY(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「c-3 bla」の検索結果

be quiet! DARK BASE 701 Black ミドルタワー型 ATX PCケース BGW58
be quiet!¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷・オープンメッシュデザインによる最大のエアフロー。・ 巧妙に統合された機能による優れたアクセス性。 ・ 3つのプリインストールされたSilent Wings 4 140mm PWM高速ファンと統合ファンコントローラー仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】3 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】5 / 3【PSU shroud】あり【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質ABS, aluminum, steel, 4mm tempered glass寸法(mm)565×249×523【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】120 / 140 / 240 / 280 / 360 | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 | - | - | 120質量(kg)12.8色黒シリーズDARK BASE 701型番BGW58定格回転数(min-1[r.p.m])最大1900対応【マザーボード】E-ATX (30.5 x 27.5cm), ATX, M-ATX, Mini-ITXファン3x be quiet! Silent Wings 4 | 140mm PWM high-speed (Black)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【FAN】Dual rail stepless fan controller (6×4-pin), PWM hub
be quiet! Light Base 900 FX Black フルタワー型 ピラーレスPCケース BGW71
be quiet!¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・ プリインストールされたLight Wings PWMファン。 ・ ARGB LEDストリップ付きのショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】6 / 4【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【PSU shroud】なし【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)532×327×484【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360/420 | 120/140/240/280/360/420 |120/240/280/360 | 120/140質量(kg)15.8色黒シリーズLIGHT BASE 900 FX型番BGW71定格回転数(min-1[r.p.m])最大1300ファン3x be quiet! Light Wings Reversed | 1x be quiet! Light Wings 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX、XL-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 600 LX Black ミドルタワー型 ATX ピラーレス PCケース BGW67
be quiet!¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・Light Wings LX PWMファンを搭載。・ARGB LED ストリップ付きショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)12.1色黒シリーズLIGHT BASE 600 LX型番BGW67定格回転数(min-1[r.p.m])最大1600ファン3x be quiet! Light Wings LX Reversed、1x be quiet! Light Wings LX 120mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! SILENT BASE 802 Window Black ミドルタワー型 ATX PCケース BGW39
be quiet!¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷・トップカバーとフロントパネルを交換することで、最大風量と静音性を両立。・優れた操作性。・ウィンドウ・サイドパネル付き仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】15 / 7【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】7 / 3【PSU shroud】あり【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】なし【反転】可能【5.25 bays】なし材質ABS, steel, 4mm tempered glass (window only)寸法(mm)539×281×553【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】120/140/240/280/360/420 | 120/240/360 | - | - | 120/140質量(kg)13.15色黒シリーズSILENT BASE 802型番BGW39定格回転数(min-1[r.p.m])最大1000ファン3x be quiet! Pure Wings 2 | 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX (30.5×27.5)、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】4-step fan controller (6×3-pin) with PWM Hub
be quiet! DARK BASE PRO 901 Black フルタワー型 PCケース BGW50
be quiet!¥54,980税込¥60,4781台33日以内出荷・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大風量またはほとんど聞こえない操作のいずれかを実現。・前面と上面にファンハブ内蔵のファンとラジエーターブラケットを装備し、取り付けが簡単。・3つのSilent Wings 4 PWMファンにより、ほとんど聞こえない動作と高性能を実現。・タッチセンサー式I/Oパネルによる最先端の操作性。・E-ATXマザーボードと最大420mmまでのラジエーターに対応するゆとりあるサイズ。・使いやすさを追求したシステム。・フレキシブルなマザーボードトレイで倒立レイアウトにも対応。・フロントとPSUシュラウドにARGBライティングを採用適合ファン数:3x Silent Wings 4 140mm (Black)、ラジエーター (mm):フロント:120/140/240/280/360/420トップ:120/240/360サイド:120/240/360リア:120/140その他USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C:なし / 4 / 1、シャドウベイ:3.5インチ×2、2.5インチ×6寸法(mm)604×275×569(スタンド含む)ケース形状タワー色黒シリーズDARK BASE PRO 901型番BGW50対応ライティング:ARGBファン回転数 (rpm) (100% PWM):1900素材ABS, アルミニウム, スチール, 4mm 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)17.8対応マザーボードXL-ATX、E-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITX拡張スロット数8ドライブベイ5.25インチ×1