カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- be quiet!
- INAX(LIXIL)(2)
- スバル(2)
- AMPHENOL(2)
- DEEN(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ユニオンツール(1)
- デュエル(1)
- フェアチャイルド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cprb」の検索結果

be quiet! PURE ROCK PRO 3 CPUクーラー Silver BK041
be quiet!¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷・最新の CPU に対応する、驚くほど高い冷却能力。・ニッケルメッキのベースを備えた 6 本の高性能な黒の 6mm ヒートパイプ。・最適化された 2 つの Pure Wings。・漏斗状の排気口を備えた 3 つの 120mm PWM ファン。・最大ファン速度でわずか 34.8dB(A) を実現。・コンパクトなオフセット設計により、RAM および VRM クーラーとの高い互換性を実現。・直感的な取り付けキットで簡単にインストール。・液体金属サーマルグリースと互換性あり。・オールブラックのデザインでエレガントな外観色シルバー直径(Φmm)【ヒートパイプ】6シリーズPURE ROCK PRO 3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ファン】120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BK041モーター【ファン】4極ファンモーター本数【ヒートパイプ】6回転速度(min-1[r.p.m])2000互換性Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4冷却能力(W)最大250(TDP)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)139×124×155RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)1.077期待寿命(時間)80000 (25℃)