カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • be quiet!
  • ASUS(エイスース)(33)
  • オリエンタルモーター(26)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(20)
  • AMD(17)
  • LIAN LI(17)
  • COUGAR(12)
  • アイネックス(9)
  • COOLER MASTER(6)
  • サイズ(6)
  • 山洋電気(5)
  • IN WIN(インウィン)(5)
  • StarTech.com(5)
  • CPS(5)
  • ロジテック(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • アライドテレシス(3)
  • アドテック(2)
  • NEC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpu fan」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 白 BL119 be quiet!be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 白 BL119be quiet!
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大2400rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム。・メーカー5年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.26(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS PRO 4 140mm PWM回転数(min-1[r.p.m])2400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL119モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)3.64コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル36.8RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)97.41[165.5m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 白 BL118 be quiet!be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 白 BL118be quiet!
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大3000rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.23(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS PRO 4 120mm PWM回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL118モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)5.31コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル36.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)83.9[142.5m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 白 BL117 be quiet!be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 白 BL117be quiet!
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールホワイトのエレガントな外観。・メーカー5年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.22(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL117モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.36コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル29.3RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)78.4[133.2m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 黒 BL099 be quiet!be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 黒 BL099be quiet!
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大2400rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム。・メーカー5年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.26(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS PRO 4 140mm PWM回転数(min-1[r.p.m])2400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL099モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)3.64コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル36.8RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)97.41[165.5m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098 be quiet!be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098be quiet!
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大3000rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作音。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム
タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS PRO 4 120mm PWM寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL098モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))36.9 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):3000RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)83.9 / 142.5( CFM )総質量(kg)0.23
be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097 be quiet!be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097be quiet!
3,898税込4,288
1台
欠品中
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25型番BL097モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))29.3 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):1900RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)78.4 / 133.2( CFM )総質量(kg)0.22
be quiet! Light Base 900 DX Black (no PC fans) BGW69 be quiet!be quiet! Light Base 900 DX Black (no PC fans) BGW69be quiet!
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
・フロントと側面がフルウィンドウになっており、PCコンポーネントのパノラマビューが楽しめます。・あらゆる角度からの印象的なイルミネーションを提供する大規模なARGB LEDストリップ。・直感的な操作で、数秒で反転または水平レイアウトに切り替え可能。・同時に2つの420mmラジエーターとE-ATXマザーボードを収容できる広々としたデザイン。・ケース外でのラジエーターとファンの簡単な取り付けのために、上部と下部のブラケットは素早く取り外し可能。・背面コネクターデザインのマザーボードをサポート。・合計12個のコネクタを持つ2つのARGBおよびファンハブ
仕様【ラジエーターサポート】Top: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Side: 120 / 240 / 280 / 360、Bottom: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Rear: 120 / 140【限度】CPU cooler: up to 190、PSU: up to 225、GPU: 495材質Steel (SGCC), ABS, Glass質量(kg)14.8 (net) / 17.2 (gross)サイズフルタワーシリーズLIGHT BASE 900 DX寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)532×327×484型番BGW69スロット【PCI】8ファン【サポート】Top: 3×140 / 120、Side: 3×140 / 120、Bottom: 3×140 / 120、Rear: 1×140 / 120RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX / XL-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ATXドライブベイup to 6×2.5 (4 included)up to 2×3.5 (1 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! Light Base 900 DX White (no PC fans) BGW70 be quiet!be quiet! Light Base 900 DX White (no PC fans) BGW70be quiet!
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
・フロントと側面がフルウィンドウになっており、PCコンポーネントのパノラマビューが楽しめます。・あらゆる角度からの印象的なイルミネーションを提供する大規模なARGB LEDストリップ。・直感的な操作で、数秒で反転または水平レイアウトに切り替え可能。・同時に2つの420mmラジエーターとE-ATXマザーボードを収容できる広々としたデザイン。・ケース外でのラジエーターとファンの簡単な取り付けのために、上部と下部のブラケットは素早く取り外し可能。・背面コネクターデザインのマザーボードをサポート。・合計12個のコネクタを持つ2つのARGBおよびファンハブ
仕様【ラジエーターサポート】Top: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Side: 120 / 240 / 280 / 360、Bottom: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Rear: 120 / 140【限度】CPU cooler: up to 190、PSU: up to 225、GPU: 495材質Steel (SGCC), ABS, Glass質量(kg)14.8 (net) / 17.2 (gross)サイズフルタワーシリーズLIGHT BASE 900 DX寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)532×327×484型番BGW70スロット【PCI】8ファン【サポート】Top: 3×140 / 120、Side: 3×140 / 120、Bottom: 3×140 / 120、Rear: 1×140 / 120RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX / XL-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ATXドライブベイup to 6×2.5 (4 included)up to 2×3.5 (1 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! LIGHT BASE 500 Black BGW83 be quiet!be quiet! LIGHT BASE 500 Black BGW83be quiet!
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
・シンプルなデザインとゲーミングの基本価値「性能・使いやすさ・機能性」を追求。・GPUへ直接送風する角度付きスライド式サイドファンフレーム。・ケース底面と揃う低位置ファンベイにファン設置可能。・Pure Wings 3 120mm PWMファンを4基標準搭載で優れたエアフロー。・360mmラジエーター、ATXマザーボード、HDD×2、SSD同時搭載に対応。・PSU位置を2種類選択可能、背面コネクタ対応マザーボードにも対応。・RGB非搭載で落ち着いたエレガントな外観。・メーカー保証3年
仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】2 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 2【ラジエーターサポート】Top: 120 / 240 / 360【限度】CPU cooler: up to 185、PSU: up to 200、GPU: 400材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)432×305×436質量(kg)10.91サイズミドルタワーシリーズLIGHT BASE 500回転数(min-1[r.p.m])1600 | 1500型番BGW83スロット【PCI】7ファン1x Pure Wings 3 120mm PWM、3x Pure Wings 3 120mm PWM Reverse【サポート】Top: 2×140 / 3×120、Side: 3×120、Bottom: 3×120、Rear: 1×140 / 1×120RoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB Type C Gen. 2, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined)対応マザーボードATX / M-ATX / Mini-ITX support BTF MBドライブベイup to 2×2.5 (2 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)コントローラ【FAN】なし
PCパーツカテゴリ