カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- be quiet!
- Baumer(14)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CKD(4)
- omron(オムロン)(27)
- PROST's(4)
- TRUSCO(22)
- イトーキ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- コクヨ(10)
- ゴールドメダル(12)
- セイワ工業(6)
- ネグロス電工(4)
- ホンダ(118)
- ミヤナガ(3)
- メイキコウ(8)
- 富士電機(3)
- 岡本工機(8)
- 興研(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「gw-7」の検索結果

be quiet! Light Base 900 FX White フルタワー型 ピラーレス PCケース BGW72
be quiet!¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・ プリインストールされたLight Wings PWMファン。 ・ ARGB LEDストリップ付きのショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】6 / 4【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【PSU shroud】なし【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)532×327×484【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360/420 | 120/140/240/280/360/420 |120/240/280/360 | 120/140質量(kg)15.8色白シリーズLIGHT BASE 900 FX型番BGW7定格回転数(min-1[r.p.m])最大1500ファン3x be quiet! Light Wings Reversed | 1x be quiet! Light Wings 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX、XL-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 900 FX Black フルタワー型 ピラーレスPCケース BGW71
be quiet!¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・ プリインストールされたLight Wings PWMファン。 ・ ARGB LEDストリップ付きのショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】6 / 4【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【PSU shroud】なし【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)532×327×484【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360/420 | 120/140/240/280/360/420 |120/240/280/360 | 120/140質量(kg)15.8色黒シリーズLIGHT BASE 900 FX型番BGW71定格回転数(min-1[r.p.m])最大1300ファン3x be quiet! Light Wings Reversed | 1x be quiet! Light Wings 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX、XL-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Pure Base 501 Airflow Window White ATX タワー型 PCケース BGW75
be quiet!¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷・高エアフロー吸気フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMホワイトファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷システム。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント。・強化ガラス製サイドパネル仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)7.2色白サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow Window型番BGW75スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! Pure Base 501 Airflow Window Black ATX タワー型 PCケース BGW74
be quiet!¥14,980税込¥16,4781台33日以内出荷・高エアフロー吸気口フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷仕様。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント。・強化ガラス製サイドパネル仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)7.2色黒サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow Window型番BGW74スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)