カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • be quiet!
  • モノタロウ(7)
  • RS PRO(63)
  • SPARKFUN(27)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • ASUS(エイスース)(21)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • MB Wear(7)
  • クレイ(6)
  • コクヨ(3)
  • SCHURTER(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • クラウン[事務用品](2)
  • コーニング(2)
  • RECOM(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
  • Festo(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • 大王製紙(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「high white」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse White BL135 be quiet!

    be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse White BL135

    be quiet!
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
    Light Wings 140mm PWM Reverse White は、鮮やかで個性的な外観を演出する印象的なライティング、優れた冷却性能、そして静音動作を兼ね備えています。
    仕様【ネジ固定】あり【ライティング】ARGB LED質量(kg)0.241(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS REVERSE回転数(min-1[r.p.m])1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×25×140ベアリングライフルベアリング型番BL135モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.1コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)51.37[87.28m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
  • be quiet! Light Base 900 DX White (no PC fans) BGW70 be quiet!

    be quiet! Light Base 900 DX White (no PC fans) BGW70

    be quiet!
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    ・フロントと側面がフルウィンドウになっており、PCコンポーネントのパノラマビューが楽しめます。・あらゆる角度からの印象的なイルミネーションを提供する大規模なARGB LEDストリップ。・直感的な操作で、数秒で反転または水平レイアウトに切り替え可能。・同時に2つの420mmラジエーターとE-ATXマザーボードを収容できる広々としたデザイン。・ケース外でのラジエーターとファンの簡単な取り付けのために、上部と下部のブラケットは素早く取り外し可能。・背面コネクターデザインのマザーボードをサポート。・合計12個のコネクタを持つ2つのARGBおよびファンハブ
    仕様【ラジエーターサポート】Top: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Side: 120 / 240 / 280 / 360、Bottom: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Rear: 120 / 140【限度】CPU cooler: up to 190、PSU: up to 225、GPU: 495材質Steel (SGCC), ABS, Glass質量(kg)14.8 (net) / 17.2 (gross)サイズフルタワーシリーズLIGHT BASE 900 DX寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)532×327×484型番BGW70スロット【PCI】8ファン【サポート】Top: 3×140 / 120、Side: 3×140 / 120、Bottom: 3×140 / 120、Rear: 1×140 / 120RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX / XL-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ATXドライブベイup to 6×2.5 (4 included)up to 2×3.5 (1 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
  • be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse White BL133 be quiet!

    be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse White BL133

    be quiet!
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    Light Wings LX 120mm PWM Reverse White は、逆回転ブレードと発光インペラーを備え、優れた冷却性能とライティング効果を両立しています。
    仕様【ネジ固定】あり【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.133(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL133モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.04コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.8[83.0m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
  • be quiet! Light Base 900 FX White フルタワー型 ピラーレス PCケース BGW72 be quiet!

    be quiet! Light Base 900 FX White フルタワー型 ピラーレス PCケース BGW72

    be quiet!
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    ・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・ プリインストールされたLight Wings PWMファン。 ・ ARGB LEDストリップ付きのショーケース
    仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】6 / 4【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【PSU shroud】なし【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)532×327×484【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360/420 | 120/140/240/280/360/420 |120/240/280/360 | 120/140質量(kg)15.8シリーズLIGHT BASE 900 FX型番BGW7定格回転数(min-1[r.p.m])最大1500ファン3x be quiet! Light Wings Reversed | 1x be quiet! Light Wings 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX、XL-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
  • be quiet! Light Base 600 LX White ミドルタワー型 ピラーレス ATX PCケース BGW68 be quiet!

    be quiet! Light Base 600 LX White ミドルタワー型 ピラーレス ATX PCケース BGW68

    be quiet!
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    ・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・Light Wings LX PWMファンを搭載。・ARGB LED ストリップ付きショーケース
    仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)12.1シリーズLIGHT BASE 600 LX型番BGW68定格回転数(min-1[r.p.m])最大1600ファン3x be quiet! Light Wings LX Reversed、1x be quiet! Light Wings LX 120mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
PCパーツカテゴリ