カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- be quiet!
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KTC(3)
- ナカバヤシ(2)
- アズワン(1)
- ケルヒャー(1)
- 新富士バーナー(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- K9(駒谷)(1)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m-bp-13」の検索結果

be quiet! PURE POWER 13 M 850W BP027JP
be quiet!¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷Pure Power 13 M 850W は、ATX 3.1準拠・PCIe 5.1対応の電源ユニットで、セミパッシブ冷却機能を備えています。卓越した信頼性とクラス最高の機能を提供し、優れた互換性と機能の組み合わせを誇ります。規格ATX12V 3.1電圧(V)AC100-240シリーズPURE POWER 13 M寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×150×86型番BP027JP保証期間10年ケーブル【スリーブ】20+4Pin, PCIe 5.1 (12V-2x6 / 12VHPWR)騒音レベル(dB(A))12.9 / 13.2 / 30.2@ 20% / 50% / 100% load効率94.4%@ 230VRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【80PLUS】80 PLUS GOLDトポロジーLLC + SR + DC/DC
be quiet! PURE POWER 13 M 750W BP026JP
be quiet!¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷Pure Power 13 M 750W は、ATX 3.1準拠・PCIe 5.1対応の電源ユニットで、セミパッシブ冷却機能を備えています。卓越した信頼性とクラス最高の機能を提供し、優れた互換性と機能の組み合わせを誇ります。規格ATX12V 3.1電圧(V)AC100-240シリーズPURE POWER 13 M寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×150×86型番BP026JP保証期間10年ケーブル【スリーブ】20+4Pin, PCIe 5.1 (12V-2x6 / 12VHPWR)騒音レベル(dB(A))14.8 / 14.8 / 20.8@ 20% / 50% / 100% load効率94.3%@ 230VRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【80PLUS】80 PLUS GOLDトポロジーLLC + SR + DC/DC
be quiet! PURE POWER 13 M 1000W BP028JP
be quiet!¥23,980税込¥26,3781台33日以内出荷Pure Power 13 M 1000W は、ATX 3.1準拠・PCIe 5.1対応の電源ユニットで、セミパッシブ冷却機能を備えています。卓越した信頼性とクラス最高の機能を提供し、優れた互換性と機能の組み合わせを誇ります。規格ATX12V 3.1電圧(V)AC100-240シリーズPURE POWER 13 M寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×150×86型番BP028JP保証期間10年ケーブル【スリーブ】20+4Pin, PCIe 5.1 (12V-2x6 / 12VHPWR)騒音レベル(dB(A))13.6 / 14.1 / 30.3@ 20% / 50% / 100% load効率94.4%@ 230VRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【80PLUS】80 PLUS GOLDトポロジーLLC + SR + DC/DC